エラスティックフィラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「エラスティックフィラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エラスチック」、「土間目地材」、「微弾性フィラー」などの商品も取り扱っております。
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質 ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm) 1000×1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1500
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
ホワイト 適合塗料 【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など。【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など 主な用途 コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません) 塗布面積(m2) 32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー) 希釈剤 塗布方法 ローラー、砂骨ローラー、エアレス 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5 油性 or 水性 水性 特性 付着性、弾性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回) 0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー) 塗回数 1回 適合塗膜 各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
1缶(16kg)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用) 材質 瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト) 規格 ASTMD1751、NEXCO規格合格 寸法(縦×横)(mm) 1000×1000
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質 発泡ポリエチレン 長さ(m) 1 形状 角形 危険物の類別 非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。 主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質 ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm) 1000×1000 発泡倍率 15倍 NETIS番号 CG-110037-A
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に 材質 ポリエチレン樹脂発泡体 形状 板状 縦(mm) 1000 横(mm) 1000 発泡倍率 15倍
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい 防振・防音・断熱材・緩衝材 熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm) 5
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm) 2000
1ケース(50本)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 22 硬さ(N) 107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所 屋外用 塗り面積(m2) 約17~75 塗布方法 ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン 使用量 ウールローラー。0.20~0.45kg/m2/回。砂骨ローラー、タイルガン。0.50~0.90kg/m2/回 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水) 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(23℃) 関連資料 施工上の注意 塗回数 1回
1缶(15kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シーラーとフィラーの機能を兼ね備えた下地材。吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます。
用途コンクリート面/モルタル面/ALCパネルの塗り替え改修用 種別 つやなし タイプ 水性 塗り面積(m2) (ウールローラー)約50、(砂骨ローラー)約20 主な用途 モルタル、コンクリート 塗布方法 ウールローラー。砂骨ローラー。タイルガン 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (ウールローラー)3~6、(砂骨ローラー)1~5 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) (ウールローラー)0.3、(砂骨ローラー)0.8 塗回数 1回
1缶(16kg)
4,498 税込4,948
6日以内出荷