- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- エルゴノミックスのおすすめ人気ランキング
エルゴノミックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新80件の「エルゴノミックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルゴノミクス」、「タッチパッド付き キーボード」、「足置き椅子」などの商品も取り扱っております。
腰への負担をさらに軽減、ショルダーパッド付。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
キーボード使用時に楽な姿勢で入力できるエルゴノミクスデザインです。肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。
手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造です。
スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。
入力しやすい標準的な19mmピッチのキートップを採用しています。
メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
質量(g)
780
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows_10・8.1・8・7
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×203×43
対応機種
各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±15g
キー配列
日本語109A配列、88キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4.5±0.2
アズワン品番
64-0904-36
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様
ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別
オフィスチェア
材質
座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)
9.5
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×560×865~965
キャスター径(Φmm)
50(幅53mm)
ロッキング方式
無
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
ヘッドレスト
なし
エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。
トラックボールは直径25mmの大型サイズです。
手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。
肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。
スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。
メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
質量(g)
790
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows_10・8.1・8・7
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×203×43
対応機種
各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
分解能
1000dpi
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±15g
キー配列
日本語109A配列、88キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4.5±0.2
ボール径(Φmm)
25
ボタン数
2
アズワン品番
64-0904-37
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
読取方式
光学センサー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容
マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色
ブルー
サイズ
大型
適合規格
Bluetooth Ver.5.1 Class2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能
横スクロール機能:なし
使用電池
単4乾電池
ボタン数
5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間
約400時間
連続待機時間
約28000時間
電波周波数(GHz)
2.402~2.480
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)
半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様
静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数
6
質量(g)
135
タイプ
光学式マウス
接続方式
有線/無線両用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78.5×120×79
機能
カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング
使用電池
内蔵充電式リチウムポリマー電池
解像度
(カウント)4000dpi
アズワン品番
64-3939-14
インターフェイス
Bluetooth、USB、無線2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。
仕様
ガス式上下昇降タイプシリンダ
付属品
可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー
材質
座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)。5脚ベース:ナイロン。キャスター:ナイロン。シリンダー・座鉄板:スチール製。背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)
19.46
色
黒
種類
オフィスチェア
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×640~650×1160~1240
キャスター径(Φmm)
50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×490
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
ヘッドレスト
あり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数
5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
分解能
1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え
連続動作時間
約200時間
連続待機時間
約26000時間
使用可能日数
約170日
付属品
レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
接続方式
無線
電源
電池式
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。<BR>不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。<BR>Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。<BR>読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。<BR>ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)
約100
Windows/Mac両対応のエルゴノミック キーボード
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学の視点から左右のキーを25度の角度で分割したキーレイアウトと、12度の角度で山形に盛り上げた流線型のデザインを採用しています。
手首の無理なひねりを和らげながら、より自然でリラックスした姿勢を促すうえ、一体型パームレストが体圧を均等に分散しながら手首をしっかりと支えます。
パームレストの下にあるティルトレッグを用いれば、立ち姿勢でも快適に作業できます。
単四形乾電池2本で最大24カ月使用可能です。本体の71%に再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。 [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
その他の機能
Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
角度調整範囲
有(0、 -4°、 -7°)
使用電池
単四形乾電池 × 2本
電池寿命
最大2年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
10m
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
仕様
レシーバー収納:あり
セット内容
マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色
ブルー
サイズ
大型
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
800/1200/1600※カウント切替えボタン付き
機能
横スクロール機能:なし
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用電池
単4乾電池
ボタン数
5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
連続動作時間
約526時間
連続待機時間
約25790時間
無線通信方式
2.4GHz
通信距離(m)
半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約900日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様
静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
お持ちのデスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
簡単に昇降できるガス圧タイプで、無段階で高さを調節できます。(32~400mm)
天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
質量(kg)
9.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
796×560×32~400
耐荷重(kg)
10
材質
天板/木製(MDF)+メラミン化粧板、フレーム/アルミニウム
アズワン品番
64-0903-68
昇降範囲(mm)
32~400
天板寸法(幅×奥行)(mm)
796×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
仕様
レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なし
セット内容
レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源
電池式
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能
1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池
単3乾電池
ボタン数
5ボタン
連続動作時間
約200時間
連続待機時間
約26000時間
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容
マウス、取扱説明書・保証書
サイズ
大型
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能
1000/1600※カウント切替えボタン付き
機能
横スクロール機能:なし
インターフェース
USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数
5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様
静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
マウスと一緒に動き手首をサポートするエルゴノミクス対応リストレスト。直径9.6cmのコンパクトでモダンなディスク型デザイン。枕のように手首を支えるクッション付き立体トップ。美しいシルバーのファブリックを使用した通気トップ面。摩耗に強くテーブルやデスクに傷をつけない滑らかな底面
用途オフィスデスク、ホームオフィスその他の作業環境に最適。外出が多いユーザーに適したエルゴノミクス対応アクセサリ
色
シルバー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
96×96×27
商品タイプ
マウス用
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質
(クランプ)スチール、(棚板)HIPS
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×310×152
天板厚さ(mm)
15~40
総耐荷重(kg)
10
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
色
ブラック
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
3.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×339×366
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
作業中のズボンのズレやズリ落ち防止。
ベルト幅(mm)
25
材質
ポリエステル、レーヨン、スチール
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本
質量(g)
約146
種類
支持球:人工ルビー
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OS
(Android)Android 12~13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 16、(iPadOS)iPadOS 16、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
接続方式
Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)
センサー:500
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96×約126×約52
通信方式
GFSK方式
保証期間
1年間
電池寿命
最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)
約36
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数
1個
電波周波数(GHz)
2.4帯
Bluetooth
(規格)Bluetooth 5.3 Class2
読取方式
IR LED
対応プロファイル
HOGP(HID Over GATT Profile)
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
持ちやすい中型サイズです。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
質量(g)
約118
ケーブル長(m)
約1.5
ボタン形状
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
対応OS
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×105×58
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能
1000・1600カウント/インチ
コネクタ
USB(Aタイプコネクタ)
アズワン品番
64-0908-68
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷