- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- エルボ φ100のおすすめ人気ランキング
エルボ φ100のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新178件の「エルボ φ100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルダクト 150φ 4m」、「L型ダクト」、「フカガワ ダクト」などの商品も取り扱っております。
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×209
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)
-10~100
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
板厚(mm)
0.6
寸法R(mm)
1
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
材質
溶融亜鉛めっき鋼板