- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- エルボ 100mmのおすすめ人気ランキング
エルボ 100mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新304件の「エルボ 100mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100φ エルボ」、「90度 エルボ」、「vu50 エルボ」などの商品も取り扱っております。
材質
PVC
形状
エルボ90°
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×209
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
エルボ90°
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z)
形状
エルボ90°
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
98
寸法L1(mm)
108
寸法D(mm)
98.7
寸法l(mm)
60
寸法Z(mm)
58
寸法z1(mm)
48
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227.50×109×209.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)
-10~100
JISG3302に適合した溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐蝕性に加え、経済性にも優れています。また、円筒内面がスムーズなため、圧力損失が非常に少なく、管の施工・継続も簡単です。
用途集合住宅の厨房・浴室トイレの換気ダクト、冷暖房用ダクト
オフィスビル・店舗ビルのダクト
トンネル内の送排気管など
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
板厚(mm)
0.6
寸法R(mm)
1
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130