エルボ 38のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
684件の「エルボ 38」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ジョイント 30mm」、「φ38 エルボ」、「エルボ 32」などの商品も取り扱っております。
Zn エルボ Cr 38ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野ランキング1位
材質亜鉛ダイカスト適合サイズ(mm)38仕様回転止ねじ付形状エルボ仕上クローム
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンランキング2位
1個
359税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネック付エルボ(HL加工) モリ工業ランキング3位
1個
3,198税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウランキング4位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DC クロームエルボ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンランキング5位
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)


1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン エルボ 38ミリ
材質SUS316適合サイズ(mm)38仕様回転止ねじ付形状エルボ止ねじM6仕上鏡面
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

1個
36税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



1個
2,698税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
1個
859税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

1個
3,820税込4,202
翌日出荷

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装
1個
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)