エルメックのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
197件の「エルメック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふき取り検査キット」、「ふきふきチェック」、「フラックス ペン」などの商品も取り扱っております。
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL) 50 アズワン品番 63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 ●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。 アズワン品番 65-9229-36
1個
899 税込989
当日出荷

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm) ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌 γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サン・エルメックのぼり パン
材質 テトロンポンジ 文字内容 パン 質量(g) 90 寸法(縦×横)(mm) 1800×600 TKG品番 9-2549-0201 TKG品番(2017) 6-2339-0201
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm) 190×300 材質 強化ポリエチレン 容量(mL) 400 滅菌 γ線滅菌済 厚さ(μm) 62
1組(25枚×20袋)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン・エルメックのぼり かき氷
材質:テトロンポンジ
質量(g) 90 寸法(横×縦)(mm) 1800×600 TKG品番 9-0957-1701 TKG品番(2017) 6-0846-2401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エルメックス滅菌希釈水
MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水9mLが入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分 リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
1箱(90mL×40本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷

専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1枚
6,998 税込7,698
16日以内出荷

エルメックス延長ツール
Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405 アズワン品番 64-8070-96
1ケース
2,998 税込3,298
翌々日出荷

エルメックスシリコンチューブ
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質 シリコンゴム 長さ(m) 10 内径(Φmm) 4.8 外径(Φmm) 8 アズワン品番 64-8070-20
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷

1巻
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番 64-8070-19
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1式
68,980 税込75,878
16日以内出荷

1ケース(225mL)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1パック(5パック)
3,798 税込4,178
10日以内出荷

ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 検体量が5g以下の少量検体用です。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm) 114×190 容量(mL) 80 アズワン品番 64-8070-50
1ケース
35,980 税込39,578
3日以内出荷

エルメックスXgal-MUG培地
10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番 64-8070-78
1ケース
23,980 税込26,378
3日以内出荷