- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- エル字のおすすめ人気ランキング
エル字のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新114件の「エル字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エル字フック」、「u字 アルミ」、「直角 金物」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングル
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
¥219税込¥241
当日出荷
材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミ色シルバー
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。仕様コの字トラスコ品番858-6045寸法(mm)12×14×12材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥719税込¥791
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
¥249税込¥274
当日出荷
1個
¥2,270税込¥2,497
翌々日出荷