- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- エレクター 落下防止のおすすめ人気ランキング
エレクター 落下防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新138件の「エレクター 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタル ラック 落下 防止」、「スチール ラック 落下 防止」、「落下防止ベルト」などの商品も取り扱っております。
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具
材質
SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚の側面に差込み、物品の落下を防止します。
材質
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
有効高さ(mm)
100
棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
有効高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。受注生産品。
材質
Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質
Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
材質
スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚
材質
スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
耐荷重(kg/段)
135(垂直荷重・等分布)
色(本体)
クローム
小物を置いた時のこぼれ止め、フック用のレール、カートのハンドル、補強用としてなど、シェルフの奥行・間口方向に設置できる便利なパーツです。耐荷重20kg
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)
4
ブックエンドタイプの間仕切りです。
高さ(mm)
220
仕様
ストッパー付
アズワン品番
3-341-02
TKG品番
9-1200-0804
TKG品番(2017)
6-1071-0804
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
間口用。棚の上段から下段まで覆う落下防止カバー。フックも付けられ棚の側面・背面に商品陳列可能。
材質
Φ3×50mmピッチ・スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ、1枚につき固定用クリップ4個が付属
棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質
複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製