- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- エレクトラックのおすすめ人気ランキング
エレクトラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「エレクトラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管立て」、「イレクター」、「シリンジスタンド」などの商品も取り扱っております。
組み立て式で収納に場所をとりません。プレートの交換で他のサイズにも使用できます。(※平底にはプレートを1枚、丸底には2枚使用して下さい。)
材質
ステンレス(SUS304)
本体サイズ(mm)
244×129×106
組立式。仕切りプレートの交換で他のサイズの使用も可能です。平底には仕切りプレート1枚、丸底には2枚使用して下さい。仕切りプレート1枚付。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)
エレクトラック用の仕切用プレートです。平底には1枚、丸底には2枚使用して下さい。
コーティングワイヤー製
材質
鉄+ポリコーティング仕上げ
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)
0.91
長さ(m)
1.82
材質
ポリプロピレン(PP)
底面側に試験管を軽く支える弁がついています。
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
50
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴数
12個(3×4)
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
75×55×55
質量(g)
約85
滅菌
オートクレーブ可
架数
0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌
オートクレーブ可能
本体寸法(mm)
281×129×103
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)