- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- エレコム エクリアミストのおすすめ人気ランキング
エレコム エクリアミストのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新78件の「エレコム エクリアミスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティUSBメモリー」、「USB トレンドマイクロ」、「保湿機」などの商品も取り扱っております。
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)
1
連続加湿時間(時間)
約5.5
仕様
アロマ対応、給水ランプ付
消費電力(W)
18
適合床面積
木造3畳相当、鉄筋6畳相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。
アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)
1.0
仕様
アロマ対応
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
18
適合床面積
木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当
電気代の目安
約0.5円/時
連続加湿時間(時間)
約5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×23.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加湿量(mL/h)
約180
再生紙使用マーク
適合
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
保証期間
お買い上げ日より半年
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)
8
付属品
取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
90
ケーブル長(m)
1
機能
オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×44×60
加湿量(mL/h)
30
適合機種
・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2
アズワン品番
64-8202-23
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)
12(6×2タンク)
仕様
タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)
7.2
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×350×460(キャスター含む)
機能
通電ランプ付
適合床面積
一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)
強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)
約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール
6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)
ABS
質量(g)
160
材質(フィルター)
レーヨン不織布
寸法(cm)
10×10×11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。
抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。
天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。
ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。
布製品の除菌にも。
シリーズ
リセッシュ
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式
有線
ボタン数
5
読取方式
光学センサー
ホイール数
1個
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
対応OS
Windows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、WindowsVista、macOSHighSierra10.13、MacintoshOSX10.10
分解能
2000カウント
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。EU RoHS指令にも準拠(10物質)し、軽量なスタンダードサイズの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB(A)オス
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約77(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.0×105.0×40.0
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス
インターフェイス
USB
仕様
(射出光線種類)可視波長域
質量(g)
約64(ケーブルを含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.0
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.0×92.0×36.4
LED色
レッド
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
セキュリティ機能付USBメモリ「MF-PUVTxxGMシリーズ」、「MF-PUVTxxGAシリーズ」、「MF-TRU3xxGBKシリーズ」のウイルスパターンファイル更新ライセンス期間1年延長パック。
仕様
1ライセンス(1年延長)
対応製品
ウイルス対策USBメモリ MF-PUVTシリーズ 、MF-TRU3シリーズ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品
HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約43(本体のみ)
形式
(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC5
対応OS
Android 12/11/10、Windows 11/10
適合機器
Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65.1×約65.1×約15.0
インターフェース
入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A
使用湿度範囲
20~80%(ただし結露なきこと)
最大解像度
FullHD(1920×1080)対応
到達距離(m)
無線LAN:約10(障害物なきこと)
保証期間
1年
無線LAN
IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱を使用しない超音波式の加湿器。
ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。
USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。
停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様
加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替
色
ブラック
コード長さ(m)
約1
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。
材質
PP
直径×長さL(Φmm×mm)
6×230/1本
1セット(5本)
¥349
税込¥384
当日出荷
外出前にシュッ!日中 抗ウイルス*※衣類に付着したウイルスを減少させる
タイプ
スパウトパウチ
シリーズ
リセッシュ
香り
香りが残らないタイプ
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
詰め替え用
1個(660mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。
用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。