- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- エレポン cr-2nのおすすめ人気ランキング
エレポン cr-2nのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「エレポン cr-2n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケミカルポンプ」、「ミキサー車 水ポンプ」、「低速 攪拌機」などの商品も取り扱っております。
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター
全閉外扇屋内型
材質(ボール)
セラミック
吸込全揚程(m)
-1.5
材質(Oリング)
バイトン
サーボコントロール仕様です。
薬液などを正確な量で輸送することができます。
遠隔操作で吐出量の調整。
各種調節計との組合せで比例注入が可能です。
入力信号に確実に応答し安定した動作です。
用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
質量(kg)
約7.0
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2840。60Hz:3410
モーター
全閉外扇型(屋内)
材質(Oリング)
バイトン
材質(ケーシング)
ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維
材質(ポンプ軸)
セラミック
材質(軸受)
レアフロン
材質(スラスト軸受)
セラミック
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
質量(kg)
18
モーター
全閉外扇屋内型
材質(ボール)
セラミック
吸込全揚程(m)
-1.5
材質(Oリング)
バイトン
電動機出力(kW)
0.1
1台
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。
豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。
主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)
0.6
液温範囲(℃)
0~50
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)
AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
19×1500
トラスコ品番
456-5550
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.8
タイプ
ポリ・ペール缶用
揚程(m)
5
電源コード(m)
4.4
吐出量(L/min)
30
粘度(mPa・s)
(使用可能)200
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
用途低粘度薬液。
トラスコ品番
456-5568
材質
(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
タイプ
ドラム缶用
電源コード(m)
4.8
ホース寸法(mm)
19×3000
粘度(mPa・s)
(使用可能)230
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
質量(kg)
約8.0
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2800。60Hz:3380
モーター
防滴保護型
材質(Oリング)
バイトン
材質(ケーシング)
ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維
材質(ポンプ軸)
セラミック
材質(軸受)
レアフロン
材質(スラスト軸受)
セラミック
羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、
”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。
渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
材質
【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数
2極
ケーブル長(m)
6
絶縁種別
E種
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
異物の許容性
球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下
材質(ポンプ部)
羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC
配管接続方式
ネジ込みフランジ
正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。
据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、
設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質
【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数
2極
ケーブル長(m)
6
運転方式
自動型
絶縁種別
E種
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
140
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)
140
材質(ポンプ部)
羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式
ネジ込みフランジ
固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。
ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。
負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
ケーブル長(m)
6
絶縁種別
E種
異物通過径(Φmm)
30
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
配管接続方式
ネジ込みフランジ
マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。
用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。
材質
本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
出力(W)
750
軸径×軸長(mm)
20×1400
寸法(mm)
50Hz:390×2段、60Hz:350×2段
質量(kg)
18
トラスコ品番
853-6584
1個
¥519,800
税込¥571,780
30日以内出荷
小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。
羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
材質
【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数
2極
ケーブル長(m)
6
絶縁種別
E種
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
異物の許容性
球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下
材質(ポンプ部)
羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC
配管接続方式
ネジ込みフランジ
接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
仕様
永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2800。60Hz:3380
モーター
防滴保護型
材質(Oリング)
バイトン
材質(ケーシング)
ポリプロピレン(PP)
材質(ポンプ軸)
セラミック
材質(軸受)
レアフロン
材質(スラスト軸受)
セラミック
最大撹拌容量(L)
希薄液:400、中粘度液:100
出力(W)
65
電圧(V)
100
軸径×軸長(mm)
13×600
質量(kg)
11
羽根径(Φmm)
1段:160、2段:120
トラスコ品番
853-6626
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、
ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。
常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。
液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。
材質
【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数
2極
ケーブル長(m)
6
運転方式
自動型
絶縁種別
E種
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
90
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)
90
材質(ポンプ部)
羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式
ネジ込みフランジ
設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。
独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。
呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
材質
【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数
2極
ケーブル長(m)
6
運転方式
非自動型
絶縁種別
E種
異物通過径(Φmm)
-
残水位(mm)
90
内蔵保護装置
サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)
90
材質(ポンプ部)
羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式
ネジ込みフランジ
起動・停止用、同時運転用、満水警報用の合計3個のフロートをセット化した3点式レベルスイッチです。
接点
A接点
ケーブル長(m)
3.0
最大使用液温(℃)
50
比重範囲
使用可能な液体:0.8~1