- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- エンクロのおすすめ人気ランキング
エンクロのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,820件の「エンクロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンクロヒューズ」、「エンクロージャー」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
エスコ品番
EA758ZV-3
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番
EA758ZV-26
全長(mm)
80
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ16×50
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
エスコ品番
EA758ZV-11
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
当日出荷
エスコ品番
EA758ZV-29
全長(mm)
113
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
エスコ品番
EA758ZV-28
全長(mm)
113
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
エスコ品番
EA758ZV-4
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
定格電圧(V)
AC250
適合
F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別
B種 普通溶断型
種類
管型ヒューズ
規格
PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)
15×50
遮断電流(A)
2500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
エスコ品番
EA758ZV-7
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 280 x 200 x 160 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様
●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:DIN レール●長さ:160mm●コード番号:229-9377
アズワン品番
65-7304-54
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
エスコ品番
EA758ZV-6
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
エスコ品番
EA758ZV-31
全長(mm)
145
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ28×95
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
エスコ品番
EA758ZV-10
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
50
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
仕様
●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mm
アズワン品番
65-7304-04
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 160 x 100 x 100 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様
●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:100mm●コード番号:229-9374
アズワン品番
65-7303-57
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
エスコ品番
EA758ZV-33
全長(mm)
180
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
5000
サイズ(mm)
Φ40×110
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷