- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- エンクローズブレーカのおすすめ人気ランキング
エンクローズブレーカのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「エンクローズブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカ ボックス」、「手元開閉器 箱」、「防水 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
縦(mm)
300
横(mm)
150
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
用途単体露出工事用
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100-AC200
動作時間
(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動電磁
極数・素子数
3P・3E
動作時間(s)
(最大)0.1
仕様
露出専用
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
材質(キャビネット)
PC+ABS
極数(P)
3
仕様
収納ブレーカ:MCB
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
72
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質(キャビネット)
ABS樹脂
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
標準形、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋内
入数
1台
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
415
引きはずし方式
熱動電磁
素子数
3E
種類
鉄箱ケース
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
仕様
遮断器:配線用遮断器
適合
M4(1か所)
材質
ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)
定格電圧(V)
100/200
定格電流(A)
15
リード線長さ(mm)
EM IE/F線 Φ1.6
フレーム(AF)
30
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。
風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×156×91
適合
分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
200
フレーム(AF)
30
質量(kg)
0.6
接続方式
表面形
接続可能電線(mm2)
22
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
端子
線押え方式(圧着端子使用可能)
素子数
3E
ボックスブレーカ
定格電圧(V)
AC100-AC200
極数・素子数
3P3E
逆接続
可能
JIS規格
JIS C 82-1-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
型式
NCD-30SR
種類
ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200 2.5kA
入数
1台
深さ(mm)
80
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数
2P
定格電圧(V)
100-100/200-200
フレーム(AF)
30
定格電流(A)
20
仕様
組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)
0.8
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)
15
コンセント
負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数
2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷