エンジニア モンキーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「エンジニア モンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 工具」、「ネジザウルス 六角」、「エンジニア プライヤー」などの商品も取り扱っております。
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利。ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。 全長(mm) 155 質量(g) 130 トラスコ品番 222-0911 先端厚さ(mm) 2 最大口径幅(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。 セット商品数 19 セット内容 【強力ニッパー】NK-16。【ラジオペンチ】PR-16。【ネジザウルスGT】PZ-58。【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34。【ヤスリ】平、丸、半丸。【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50。【スマートモンキー】TWM-03。【カッター】。【PCケース】 質量(kg) 1.1 ケース寸法(mm) (外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
15,980 税込17,578
当日出荷

先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm) 20 全長(mm) 110 呼び寸法(mm) 100 適合 (ボルト、ナット)M12以下 トラスコ品番 368-8909 質量(g) 85 先端厚さ(mm) 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数 10 セット内容 PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg) 1.9 ねじ頭径(mm) PZ-58:Φ3~9.5。PZ-59:Φ3~15。PZ-60:Φ2~5.5。DBZ-50B:ビット用グリップ。DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用。DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用。DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm) 190×300×60 関連資料 (8.37MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数 19 トラスコ品番 341-8596 セット内容 斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06) 質量(kg) 1.17 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 256×182×50
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数 18 トラスコ品番 325-6791 セット内容 マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg) 1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm) 100、106、114 トラスコ品番 368-8836 セット内容 (mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質 SUS420J2 質量(g) 85 硬度 HRC52±2 曲り角度 (ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジニアツールキット
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番 395-5206 セット内容 斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 45 縦(mm) 115 横(mm) 245
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品 No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容 DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質 グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm) ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) グリップ:107×60×32 セット商品数 11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×300×63 ビット全長(mm) 共通105 関連資料 (8.37MB)
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

エンジニアツールキット
一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数 14 トラスコ品番 368-8020 質量(kg) 1 高さ(mm) 45 縦(mm) 155 横(mm) 240
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容 PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース:300×190×60 関連資料 (8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数 8 セット内容 PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g) 896 ねじ頭径(mm) PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5。DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)。DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用。DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用。DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用。DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm) 200×300×63 関連資料 (8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番 395-5231 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 35 縦(mm) 90 横(mm) 160
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類 ねじプライヤ 全長(mm) 160 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 トラスコ品番 344-5640 材質 S58C 質量(g) 130 材質(グリップ) エラストマー 刃部硬度 HRC56±2 対応ねじ 先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容 ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm) 105 質量(g) 125 六角穴対辺(mm) 【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm) 105 関連資料 (8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容 ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g) 125 六角穴対辺(mm) 【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm) 105 関連資料 (8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

フィールドメンテナンス用(フルセット)メンテナンス工具セット。 取り出しが容易なゴムバンド式。
質量(kg) 2 トラスコ品番 288-2566 セット内容 斜ニッパー(穴付)150mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。コンビネーションプライヤー150mm。ピンセット。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー3×75、5.5×100。ナットドライバー5.5mm。調整ドライバー150mm。セラミック半田コテ32W。糸ハンダ20g。モンキーレンチ200mm。ヤスリ(平)。ヤスリ(丸)。直尺1 高さ(mm) 45 セット商品数 20 縦(mm) 220 横(mm) 305 アズワン品番 8-085-02
1セット(20点)
19,980 税込21,978
当日出荷