エンジニア 拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
95件の「エンジニア 拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15倍 ルーペ」、「ルーペ 20倍」、「pb 六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
観察箇所をスポット照射できます。
倍率 4・6・10×(2枚重ね時) レンズ径(Φmm) 23 付属品 キーホルダー付 トラスコ品番 368-8518 材質 レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂 寸法(mm) 60×31×25 質量(g) 26 種類 ポケットルーペ 電源 LR726電池×4個(付属) 照明 白色LED高輝度ライト×1 アズワン品番 1-6956-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率 3.5倍 付属品 CR2016(テスト用)×2個 質量(g) 46 電池 CR2016
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率 3倍 付属品 CR2016(テスト用)×2個 質量(g) 48 電池 CR2016
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

倍率(倍) 10 レンズ径(Φmm) 20 仕様 倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ 付属品 収納ケース付 全長(mm) 83 質量(g) 48 種類 ポケットルーペ 収納時寸法(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率 10倍 付属品 LR1130(テスト用)×3個 質量(g) 40 照明 LED3灯 電池 LR1130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍) 2 寸法(mm) (レンズ)143 付属品 20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番 308-3608 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 20 電源 AC100V クランプ幅(mm) 55 アーム長さ(mm) 水平1150 垂直950 使用電球 20Wスリム管 アズワン品番 2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍) 2 レンズサイズ(mm) 95 トラスコ品番 408-4594 材質 レンズ:アクリルガラス 質量(g) 593 消費電力(W) 11 電源 AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm) 65 アーム長さ(mm) 310 光源 LED×12個 照明 小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率 2倍 電源 電池、コンセント、USB レンズ径(Φmm) 100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類 スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニア検査鏡
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 可動域:最大700 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 照明 10W LED(64灯) レンズ倍率 約1.75倍 焦点距離(mm) 333 材質(レンズ) 光学ガラス 最大長(mm) 可動域:1150 LED寿命(時間) 約2万時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率 3.5倍 レンズ径(Φmm) 40 トラスコ品番 433-5368 全長(mm) 130~216 質量(g) 28 材質(磁石) ネオジウム 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率 1.8倍 レンズサイズ(mm) 193×140
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g) 180 種類 ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品 クロス、ケース 質量(g) 42 レンズサイズ(mm) L142×W180×H50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
倍率(倍) 8、15 レンズ径(Φmm) 13、25 仕様 倍率8倍・15倍/レンズ径13mm・25mmの2こ付ポケットルーペ 全長(mm) 150 種類 ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率 10 レンズ径(Φmm) 28 トラスコ品番 848-1849 種類 インスペクションルーペ レンズ構成 シングル2枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率 4倍×2枚、7倍(2枚重ね) 種類 ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍) 10 レンズ径(Φmm) 30 トラスコ品番 823-0729 質量(g) 200 種類 手持ち式 使用乾電池 単ニ電池x2本付 スケール 0.5mm・1/32inch内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷