エンジン バリカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「エンジン バリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼノアトリマー」、「丸山 エンジンヘッジトリマー」、「エンジン 刈込機」などの商品も取り扱っております。
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm) 600 刃長(mm) 600 最大切断径(Φmm) 4 タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ、付属工具 質量(kg) 4.5 タイプ 2サイクル 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプ エンジン式 スタート方式 リコイルスタート 排気量 23cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm) 片刃750 燃料タンク容量(L) 0.5 付属品 保護メガネ 質量(kg) 5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1070×355×218 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.5 全長×全幅W×全高(mm) 1035×230×190 乾燥質量(kg) 4.2 ブレード長さ(mm) 710 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3) 21.7 スパークプラグ NGK BPM7Y 電源タイプ エンジン式
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 刈刃:片刃 使用燃料 やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm) 2 燃料タンク容量(L) 0.39 スロットル方式 固定スロットル スパークプラグ BPM8Y 始動方式 Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプ エンジン式 混合比 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3) 21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm) 両刃600 燃料タンク容量(L) 0.4 付属品 保護メガネ 質量(kg) 4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1012×244×214 エンジン形式 2サイクルエンジン 電源タイプ エンジン式 スタート方式 Rスタート 排気量 23cc 運転時間(分) (満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分]) (低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm) 500 付属品 ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg) 3.8(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016×223×191 バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) (低速)約5、(高速)約1 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 900×230×190 乾燥質量(kg) 4.0 ブレード長さ(mm) 575 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

効率が上がる両刃モデル
タイプ 刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1063×272×190 使用燃料 やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm) 2 刈り幅(mm) (有効)484 乾燥質量(kg) 4.6 ブレード長さ(mm) 580 燃料タンク容量(L) 0.39 スロットル方式 トリガーレバー スパークプラグ BPM8Y 始動方式 Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプ エンジン式 混合比 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3) 21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 仕様 【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27 付属品 草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1 取付方式 ギヤケース差替式 適合パイプ径(Φmm) ポール外径:24/25/25.4/26
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm) 7(生木) 付属品 シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm) ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°) 上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 1025×240×190 乾燥質量(kg) 4.2 ブレード長さ(mm) 575 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 両刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料 (4.2MB) 刃長(mm) 400 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1[回/分]) 低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数 低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V) 直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 223×916×191 質量(kg) 3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間 低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ 充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm) 2.0 全長×全幅W×全高(mm) 1290×230×190 乾燥質量(kg) 4.5 ブレード長さ(mm) 966 燃料タンク容量(L) 0.48 ブレード 片刃復動式 始動方式 リコイルスタート 排気量(m3) 21.7 電源タイプ エンジン式 刃高(mm) 23 刃ピッチ(mm) 37
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様 片刃/ショート 質量(kg) 4 ブレード長さ(mm) 575 電源タイプ エンジン式 排気量(cm3) 21.7
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分]) (低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm) 500 付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg) 3.8(バッテリ含む) 電源(V) 直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016×223×191 バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) (低速)約5、(高速)約1 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 18
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷


生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に 質量(kg) 4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×325×218 使用燃料 50:1混合燃料 ブレード長さ(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.4 エンジン形式 2サイクルエンジン 始動方式 リコイル式(Rスタート) 点火プラグ CJ8Y
1台
37,880 税込41,668
翌々日出荷