- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- エンジン 刈込機のおすすめ人気ランキング
エンジン 刈込機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新105件の「エンジン 刈込機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼノアトリマー」、「エンジン バリカン」、「剪定 機械」などの商品も取り扱っております。
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)
600
刃長(mm)
600
最大切断径(Φmm)
4
タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ、付属工具
質量(kg)
4.5
タイプ
2サイクル
燃料混合比
25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
リコイルスタート
排気量
23cm3(cc)
運転時間(分)
(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)
両刃600
燃料タンク容量(L)
0.4
付属品
保護メガネ
質量(kg)
4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1012×244×214
エンジン形式
2サイクルエンジン
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
Rスタート
排気量
23cc
運転時間(分)
(満タン)30
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)
片刃750
燃料タンク容量(L)
0.5
付属品
保護メガネ
質量(kg)
5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1070×355×218
エンジン形式
2サイクルエンジン
電源タイプ
エンジン式
スタート方式
Rスタート
排気量
23cc
運転時間(分)
(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)
2.0
全長×全幅W×全高(mm)
900×230×190
乾燥質量(kg)
4.0
ブレード長さ(mm)
575
燃料タンク容量(L)
0.48
ブレード
片刃復動式
始動方式
リコイルスタート
排気量(m3)
21.7
電源タイプ
エンジン式
刃高(mm)
23
刃ピッチ(mm)
37
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
タイプ
刈刃:片刃
使用燃料
やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)
2
燃料タンク容量(L)
0.39
スロットル方式
固定スロットル
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプ
エンジン式
混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)
21.2
アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)
21.7
スパークプラグ
NGK BPM7Y
電源タイプ
エンジン式
刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)
2.5
全長×全幅W×全高(mm)
1035×230×190
乾燥質量(kg)
4.2
ブレード長さ(mm)
710
燃料タンク容量(L)
0.48
ブレード
片刃復動式
始動方式
リコイルスタート
排気量(m3)
21.7
電源タイプ
エンジン式
刃高(mm)
23
刃ピッチ(mm)
37
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍!
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)
2.0
全長×全幅W×全高(mm)
1290×230×190
乾燥質量(kg)
4.5
ブレード長さ(mm)
966
燃料タンク容量(L)
0.48
ブレード
片刃復動式
始動方式
リコイルスタート
排気量(m3)
21.7
電源タイプ
エンジン式
刃高(mm)
23
刃ピッチ(mm)
37
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様
片刃/ショート
質量(kg)
4
ブレード長さ(mm)
575
電源タイプ
エンジン式
排気量(cm3)
21.7
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ
刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1063×272×190
使用燃料
やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)
2
刈り幅(mm)
(有効)484
乾燥質量(kg)
4.6
ブレード長さ(mm)
580
燃料タンク容量(L)
0.39
スロットル方式
トリガーレバー
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプ
エンジン式
混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)
21.2
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)
2.0
全長×全幅W×全高(mm)
1025×240×190
乾燥質量(kg)
4.2
ブレード長さ(mm)
575
燃料タンク容量(L)
0.48
ブレード
両刃復動式
始動方式
リコイルスタート
排気量(m3)
21.7
電源タイプ
エンジン式
刃高(mm)
23
刃ピッチ(mm)
37
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
適合本体
PHT1500EZ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別
10"チップソー(255×40P)
キャブレター
ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式
EZスタート
質量(kg)
8.7
タンク容量(L)
1.03
排気量(mL)
22.8
電源タイプ
エンジン式
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に
質量(kg)
4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×325×218
使用燃料
50:1混合燃料
ブレード長さ(mm)
600
燃料タンク容量(L)
0.4
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
リコイル式(Rスタート)
点火プラグ
CJ8Y
1台
¥37,880
税込¥41,668
翌々日出荷