エンジンウエルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「エンジンウエルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェルダー 機械」、「マキタ 溶接機」、「小型エンジン溶接機」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%) 50 仕様 周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付 質量(kg) 79 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 689×498×625 定格電流(A) (発電)32 定格出力電流(A) DC145 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 12 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) (溶接)約6.7、(発電)約4.6 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 MZ300 電流調整範囲(A) DC30~160 定格出力(kVA) (発電)3.2 騒音値(dB(A)/7m) 59.0[LwA87] アズワン品番 64-8500-05
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%) (直流溶接電源)50 周波数(Hz) (単相交流電源)50/60 燃料 ガソリン 始動方式 セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用率(%) 50 トラスコ品番 758-7881 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 出力電流(A) DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料 ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 635×466×562 乾燥質量(kg) 61 燃料タンク容量(L) 10 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 連続運転時間(h) 7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式 ヤマハMZ200 力率 1.0 電流調整範囲(A) DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59 定格出力(kVA) 2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%) 50 仕様 スローダウン機能付 その他 国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5561 幅(mm) 990 質量(kg) 181 高さ(mm) 750 奥行(mm) 590 電圧(V) 100 方式 セルスタータ方式 騒音値(dB) 65 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~180 出力(kVA) 3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 8.4 仕様 エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付 トラスコ品番 419-8417 種別 セルスタータ・リコイルスタータ併用式 全長(mm) 680 質量(kg) 61 全幅(mm) 445 全高(mm) 555 騒音値(dB) 56~62 連続運転時間(h) 7.9~20 交流定格出力(kVA) 100V-2.8(50/60Hz) グリーン購入法 適合
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様 エンジンスタータ・バッテリー充電機能付 定格出力電流(A) (溶接)DC120 乾燥質量(kg) 34.5 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 96 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 使用率(%) 100 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番 462-5641 幅(mm) 1410 質量(kg) 399 高さ(mm) 760 奥行(mm) 680 電圧(V) 単相100 三相200 騒音値(dB) 64/67 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0(2人) エンジンメーカー クボタ 電流範囲(A) DC30~200(60Hz) 出力(kVA) 7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

現場移動に便利な小型・軽量タイプ エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%) 40 定格出力電流(A) (溶接)DC120 使用燃料 ガソリン 乾燥質量(kg) 34.5 燃料タンク容量(L) 3.6 適合溶接棒(mm) 2.0~3.2 電流調整範囲(A) (溶接)DC40~DC130 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 520×390×406
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク 質量(kg) 100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 730×545×647 定格電流(A) (単相100)25×2、(単相200)25 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約5.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (単相100)2.5×2、(単相200)5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA90]
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他 国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz) 50/60 方式 ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付 エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%) 50 仕様 オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付) 質量(kg) (本体のみ)97 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647 定格電流(A) (発電)35 定格出力電流(A) DC170 使用燃料 ガソリン 燃料タンク容量(L) 15 適合溶接棒(mm) 2.0~4.0 連続運転時間(h) (溶接)約9.0、(発電)約6.2 エンジンメーカー ヤマハ エンジン形式 空冷4サイクルMZ360 電流調整範囲(A) DC30~190 定格出力(kVA) (発電)3.5 騒音値(dB(A)/7m) 60[LwA88]
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×445×555 燃料 ガソリン 定格電流(A) 28 乾燥質量(kg) 68 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ175 力率 1 定格出力(kVA) 2.8 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 910×590×750 燃料 軽油 定格電流(A) 31 乾燥質量(kg) 170(整備質量:190) 相数 単相(2線式) エンジン形式 クボタ Z402 力率 1 定格出力(kVA) 3.1 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど 定格電圧(V) 直流:12 周波数(Hz) 交流電源:50/60切替式 燃料タンク容量(L) 10 仕様 エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上 質量(kg) 62 定格電流(A) 交流:30、直流:8 定格出力電流(A) 溶接電源:135 使用率(%) 溶接電源:60 騒音値(dB) 無負荷時dB(A):58(7m) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×525×627 バッテリー YUASA YTX7L-BS 適合溶接棒(mm) 溶接電源:Φ1.6~Φ3.2 連続運転時間(h) 負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6 交流定格出力(kVA) 3 電流調整範囲(A) 溶接電源:30~135 定格負荷電圧(V) 溶接電源:25.4 定格電源 交流:100V 点火プラグ 型番:BPR6ES(NGK) エンジン型式 LC170FD-3 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン 短絡電流(A) 溶接電源:150 エンジンオイル量(L) 0.6 排気量(cc) エンジン:212
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。 トラスコ品番 146-4686 幅(mm) 730 高さ(mm) 647 径(Φmm) 溶接棒:2.0~4.0 奥行(mm) 545 電圧(V) 単相3線式100/200 タンク容量(L) 15 キャスター 装備(ストッパー付き) 使用率(%) 50 使用燃料 レギュラーガソリン 騒音値(dB) 64 連続運転時間(h) 9.0(溶接時) エンジンタイプ ヤマハ MZ360 電流範囲(A) DC30~190 出力(kVA) 5.0 NETIS番号 CG-120036-VE
1台
699,800 税込769,780
当日出荷

軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V) 発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz) 定格電流(A) 単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz) 定格出力電流(A) DC260(50Hz)、DC280(60Hz) 乾燥質量(kg) 270 電流調整範囲(A) DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz) 定格出力(kVA) 単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1200×566×768
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷