エンジンクリーナー ガン エアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「エンジンクリーナー ガン エア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグ クリーナー」、「水 エアーガン」、「超強力 エンジンクリーナー」などの商品も取り扱っております。
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm) 270 ノズル口径(Φmm) 3 付属品 ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa) 0.7 取付口 特殊(ノズル)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 276-5659 全長(mm) 417 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min) 190 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

明治機械製作所エンジンクリーナ
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様 吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式 噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g) 350 空気使用量(L/min) 55 吹付空気圧力(MPa) 0.3 管長(mm) 240 ノズル口径(Φmm) 3 所要圧縮機(kw) 0.4 空気取入口 G1/4 ノズル噴射角 45° 噴出量(mL/min) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm) 2.0 付属品 ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番 231-4690 摘要 ダスター兼用タイプ 質量(g) 375 空気取入口 G1/4 チューブ接続口径(Φmm) 5.5(洗浄液用)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。 ノズル口径(Φmm) 6 トラスコ品番 855-2099 材質 ステンレス 全長(mm) 375 質量(g) 360 最高使用圧力 1MPa エアー取付口 G1/4 2018年トラスコ掲載ページ 5 0625
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄 塗料ノズル口径(Φ) 1.4 トラスコ品番 103-5452 質量(g) 330 空気使用量(L/min) 106 パターン形状 吹付空気圧力(MPa) 0.4 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 250 塗料供給方式 吸上式 噴出量(mL/min) 190
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm) 270 ノズル口径(Φmm) 3 付属品 ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa) 0.7 取付口 特殊(ノズル)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品 コック 成分 ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値 13.4(代表値) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布 ノズル長(mm) 565 ノズル径 - ノズル口径(Φmm) 3 仕様 ビニールホース1.5M(ストレーナ付) トラスコ品番 447-6531 セット内容 ビニールホース1.5m(ストレーナー付) 材質 アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR 全長(mm) 725 質量(g) 581 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用圧力 0.7MPa 取付口 G1/4
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

従来のエンジンクリーナーの弱点であるサビに対応する為に内管、外管パイプをステンレスに採用しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途一般生産工場、自動車整備工場 ノズル長(mm) 245 ノズル口径(Φmm) 2 トラスコ品番 827-5627 材質 ステンレス 全長(mm) 390 質量(g) 334 最高使用圧力 1MPa エアー接続口 G1/4 ノズル取付部 なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
ノズル口径(Φmm) 3.0 付属品 ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番 231-4681 摘要 エンジンクリーナー 質量(g) 370 空気取入口 G1/4 チューブ接続口径(Φmm) 5.5(洗浄液用)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm) 250 タイプ ロータリーノズル タンク容量(mL) 700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

材質 アルミ、鉄 全長(mm) 410 質量(g) 278 穴径(Φmm) 3.8 使用圧力(MPa) 0.63 吐出量(L/min) 0.45 ノズル長(mm) 250 取付ねじ G1/4" アズワン品番 64-7817-89 使用コンプレッサ 1HP以上
1台
2,860 税込3,146
当日出荷

洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
付属品 エアープラグ、ホース(1m) 寸法(mm) 400×76×18 質量(g) 300 使用エアー圧力(MPa) 0.6~0.8 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。 ノズル口径(Φmm) 6 トラスコ品番 855-2100 材質 ステンレス 全長(mm) 375 質量(g) 360 最高使用圧力 1MPa ノズル取付部 なし エアー取付口 G1/4 2018年トラスコ掲載ページ 5 0625
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番 301-8911 全長(mm) 140 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 1 ホース長さ(m) 1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷