エンジンブロアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
477件の「エンジンブロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン 式 ブロワー」、「マキタ エンジン ブロア」、「背負式 ブロワー」などの商品も取り扱っております。
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量 10m3/min 付属品 ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg) 4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min) 12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 324×233×355 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg) (本体)3.6 燃料タンク容量(L) 0.55 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min) 76.2 始動方式 リコイルスタータ 排気量(cm3) 25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min) 12 風速(m/s) 70 セット内容 エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg) 4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL) 25.4 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.45 運転音(dB) 83 始動方式 リコイルスターター 混合比 (無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min) 21.8 最大風速(m/s) 105.6 質量(kg) 9.6 燃料タンク容量(L) 2.1 騒音レベル(dB(A)) 77 排気量(cm3) 65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
付属品 元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール 使用燃料 2サイクル混合燃料 風量(m3/min) 12.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 324×233×355 乾燥質量(kg) 3.8 燃料タンク容量(L) 0.6 スパークプラグ NGK BPMR8Y 始動方式 リコイルスタート 最大風速(m/s) 76.7 排気量(cm3) 25.4
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品 噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 383×519×487 使用燃料 2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min) 23.9 乾燥質量(kg) 10.5 燃料タンク容量(L) 1.98 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ CMR7H エンジン形式 リコイルスタータ 最大風速(m/s) 108.9 エンジン総排気量(cm3) 79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 70 仕様 (電極ギャップ)0.65mm 質量(kg) 4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×280×350 燃料タンク容量(L) 0.45 スパークプラグ NGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A)) 104 排気量(cm3) 25.4
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

風量(m3/min) (平均)10 最大風速(m/s) 63.9 仕様 フラットノズル付き 質量(kg) 約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×230×330 排気量(mL) 21.1 使用燃料 混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg) 3.1 燃料タンク容量(L) 0.6 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR6A 始動方式 (エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様 スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min) 28 全長×全幅W×全高(mm) (外形)358×535×551 乾燥質量(kg) (本体)10.4 燃料タンク容量(L) 2.3 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 98 排気量(cm3) 75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に 仕様 スークプラグ:NGK BPMR7A 風量(m3/min) 14 全長×全幅W×全高(mm) (外形)354×435×495 乾燥質量(kg) (本体)9.1 燃料タンク容量(L) 2 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 90 排気量(cm3) 62
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL) 25.4 風量(m3/min) 12.8 最大風速(m/s) 76.2 燃料タンク容量(cc) 545 使用燃料 混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg) 3.6 仕様 噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min) 12.8 最大風速(m/s) 76.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 324×233×355 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 乾燥質量(kg) 3.6 燃料タンク容量(L) 0.55 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR8Y 始動方式 リコイルスタータ 排気量(cm3) 25.4
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品 ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番 379-9271 容量(L) (ダストパック)35 消費電力(W) 1100 吸込仕事率(W) 低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm) 122 比率 (粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンブロワー
付属品 肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19) 寸法(mm) 長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く) 質量(kg) 3.8(噴管、燃料を除く) 排気量(mL) 20.6 使用燃料 混合50:1(FC/FD級) 風量(m3/min) 10.5 燃料タンク容量(L) 0.4 点火方式 電子点火 キャブレター ダイヤフラム 点火プラグ BPMR8Y
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

便利なブロワ&バキューム兼用機。 エコエンジン搭載。 クルーズコントロール付。 始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min) 8.7 本体質量(kg) 4.3 使用燃料 混合燃料 エンジン部総排気量(mL) 25.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×280×345 燃料タンク容量(L) 0.47 始動方式 リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグ NGK BPM8Y
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷