- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- エンジン動力噴霧器のおすすめ人気ランキング
エンジン動力噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新837件の「エンジン動力噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セット動噴」、「丸山 セット動噴」、「除草タンク」などの商品も取り扱っております。
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ノズル長(mm)
1090~620
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)
最大8.6
ポンプ
二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)
PE
燃料
自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間
約40分
燃料タンク容量(L)
0.58
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(7.6MB)
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)
0.58
燃料
自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約40分
ポンプ
二連ピストン式
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(38.5MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品
鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類
エンジン式
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約70分
ホース径(Φmm)
6
ノズル長(mm)
870
燃料タンク容量(L)
0.6
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
エンジン形式
2サイクル 工進KC26
材質(タンク)
PE
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
一連差動ピストン式
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(5.8MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ホース長さ(m)
1.5
ノズル長(mm)
600
対応溶液
薬剤
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)
13
付属品
ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.5
連続使用時間
約40分
ノズル長(mm)
600
燃料タンク容量(L)
0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
始動方式
リコイルスターター方式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
取扱説明書
(7.0MB)
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様
カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)
7
最大吐出圧力(MPa)
1.2
薬剤タンク容量(L)
15
排気量(cm3)
22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)
21.5
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)
30
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液
薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)
860
幅(mm)
500
高さ(mm)
860
タンク容量(L)
粒剤粉剤:50
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)
0.55
吸水量(L/min)
7.5
標準付属ノズル
スーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)
25(4サイクル)
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に
種類
動力式噴霧器パーツ
タンク容量(L)
50
材質(タンク)
PE
仕様
防振ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1042×575×846
トラスコ品番
775-8120
質量(kg)
19.5
本体質量(kg)
19.5
アズワン品番
64-6358-60
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷