エンジン式 噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
276件の「エンジン式 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4サイクルエンジン動噴」、「噴霧器 エンジン」、「丸山製作所 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 対応溶液 薬剤 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.5 連続使用時間 約40分 ノズル長(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 始動方式 リコイルスターター方式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 取扱説明書 (7.0MB)
1台ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類 動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm) 20 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm) 514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 100 質量(kg) 14.5 ハンドル高さ(mm) 588 全長(mm) 1353 全幅(mm) 616 付属品 ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様 動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様 カバー付き雑草ノズル付 質量(kg) 7 最大吐出圧力(MPa) 1.2 薬剤タンク容量(L) 15 排気量(cm3) 22.5
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ノズル長(mm) 1090~620 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min) 最大8.6 ポンプ 二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 材質(タンク) PE 燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間 約40分 燃料タンク容量(L) 0.58 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg) 7.7 種類 エンジン式 最高圧力(MPa) 0.8/1.6/2.5(3段切替式) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.5 吐出口 ネジ:G1/4 吸水量(L/min) 7.1 エンジン総排気量(cm3) 25.4
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類 エンジン式 タンク容量(L) 10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m) 1.5 ノズル長(mm) 600 噴霧能力(mL/min) 2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品 カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番 EA115YB-21 質量(kg) 5.7 直径(Φmm) (キャップ部開口)137 電源 空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×420×468 最高圧力(MPa) 締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯) 約50分 吐出圧力(MPa) 0.8 材質(ノズル) 真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 6500 材質(タンク) 樹脂 給水量(L/分) (最大)6 始動方法 リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm) 6×1500 噴霧量(L/min) 2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 0.5(0.67) エンジン使用燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc) 22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様 カバー付き雑草ノズル付 質量(kg) 8.6 最大吐出圧力(MPa) 2.5 薬剤タンク容量(L) 20 排気量(cm3) 22.5
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×960×775 ホース長さ(m) 吐出10、吸入3、余水3 関連資料 専用部品(7.3MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (1.17MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min) 13 付属品 ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m) 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力 最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3) 41.5 質量(kg) 10.2 薬剤タンク容量(L) 14 対応 1キロ剤対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

用途部品の交換に 適合品番 DM-30-AAA-4 エンジン型式 GB131LN-100 関連資料 ※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)