- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- エンジン式高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
エンジン式高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「エンジン式高圧洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工進 高圧洗浄機」、「高圧洗浄機 エンジン」、「高圧洗浄機防音型」などの商品も取り扱っております。
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)
14
吸水量(L/min)
8
吐出水量(L/min)
8
吐出圧力(MPa)
14
最大出力(kW)
3.5
付属品
ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×480×505
質量(kg)
25
仕様
【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)
【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル
直射・扇状切替
関連資料
専用部品(7.4MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄
2018年トラスコ掲載ページ
9 0080
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄
2018年トラスコ掲載ページ
9 0081
高圧ホース(m)
20
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。
最大吐出圧力(MPa)
12
常用吐出圧力(MPa)
10
最大吐出量(L/h)
420
吐出水量(L/h)
常用:360
付属品
ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン
材質
金属
本体質量(kg)
16.4
燃料タンク容量(L)
1.5
水温(℃)
許容:40
排気量(cc)
エンジン:87
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
吐出圧力(MPa)
8
吐出水量(L/min)
22.3
トラスコ品番
102-6512
セット内容
ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)
517
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
526
奥行(mm)
634
燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
10
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)
13
付属品
ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。
最大圧力(MPa)
12
水量(L/min)
(最大)7
付属品
洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)
16
定格圧力(MPa)
10
排気量(mL)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×510×440
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
約90/m
連続使用時間(時間)
1.5(満タン)
燃料タンク容量(L)
1.5
エンジンタイプ
空冷4サイクルエンジン
始動方式
リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
2.0(2.7)/3600
点火プラグ
TORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS
エンジンオイル容量(mL)
350(SAE10W‐40)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
騒音値(dB)
78
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品
ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)
33.2
タイプ
ネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料
無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×594×957
ホース長さ(m)
吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)
17
燃料タンク容量(L)
3.6
エンジンタイプ
工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグ
F6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)
10
最大出力(kW)
4.2
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。
中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
吐出圧力(MPa)
7.8
吐出水量(L/min)
12
仕様
エンジン式冷水タイプ
幅(mm)
770
質量(kg)
30
高さ(mm)
790
奥行(mm)
439
能力
(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)
エンジン出力(W)
2100
給水方式
自吸式
距離
(高圧ホース最長)100m
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番
JCE-1408U-AAA-1
関連資料
(0.76MB)
セット内容
高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル
幅(mm)
560
高さ(mm)
750
奥行(mm)
950
給水方式
自吸式
ポンプ
3連プランジャー式
吸込全揚程(m)
2.7