- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- エントランスキャップのおすすめ人気ランキング
エントランスキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新172件の「エントランスキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エントランスキャップ 36」、「ターミナルキャップ」、「VE管 接着剤」などの商品も取り扱っております。
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格
JIS C8432
適合規格
(PS)E
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質
鋳鉄製
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理
鋳鉄製電気亜鉛めっき
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
適合管
VE100
寸法B(mm)
261
寸法l(mm)
123
寸法H(mm)
181
寸法D(Φmm)
126
用途ケーブル工事用
材質
鋳鉄製
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
止めねじ長さ(mm)
6
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
配線がラクな引出口分割タイプです。
色
ベージュ
規格
JIS C8432
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
色
チョコレート
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
規格
JIS:C8305、(PS)E
表面処理
溶解亜鉛めっき