- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- エンドストップのおすすめ人気ランキング
エンドストップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新204件の「エンドストップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドプレート」、「天井ブラケット」、「DINレールエンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
適合
DIN 35
色
グレー
高さ(mm)
28
奥行(mm)
45
仕様
DIN 35 レール用
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24(32)
適合電線(mm2)
0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(UL)(A)
10
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)
適合電線(mm2)
0.14~1(1.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
仕様
4線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
70
高さ(mm)
29.2
厚さ(mm)
0.8
仕様
2線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
48.5
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
29
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
幅(mm)
8
全長(mm)
45
結線方法
ワンタッチ取付
仕様
3線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
59.1
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
29
質量(g)
15
結線方式
スクリューレス
適合電線(mm2)
0.08~2.5
定格電流(UL)(A)
15
適合電線範囲 AWG(#)
28~14
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
厚さ(mm)
0.8
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!
ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。
左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様
●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)
1
仕様
最大短時間耐電流(1秒)1.92KA
材質/仕上
スチール製/六価フリーメッキ
規格
EN60715規格準拠
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
結線方法
標準取付
全長(mm)
45
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)
電線剥:9~11
厚さ(mm)
端子:4.2
材質/仕上
66ナイロン
高さ(mm)
33
定格
800V18A
電線太さ(mm2)
0.25~1.5
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
7.5
定格電流(UL)(A)
50
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
41(57)
適合電線(mm2)
0.5~6(10)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色
ライトグレー
定格電流(A)
14