- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- エンドミル整理のおすすめ人気ランキング
エンドミル整理のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「エンドミル整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 棚」、「整理整頓」、「OSG エンドミル」などの商品も取り扱っております。
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
切り離し可能なタップ・エンドミルの連結ケースです。効率のよいアッセンブリができる設計です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0841
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色
ブラック
材質(本体)
ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)
130
荷姿
完成品
色(本体)
ブラック
刃物を収納・固定するパーツです。
刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。
ベースのセットしてご使用ください。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
刃物を収納・固定するパーツです。刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物がひと目で見つかります。ベースにセットしてご使用ください。
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番
2-4026-01
仕様
オートクレーブ可能
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
133×133×52
使用温度範囲(℃)
-196~121℃
収納本数(本)
100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番
EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
285×307×150
引出し数
4列6段
仕切板
8枚
引出し寸法(mm)
67×153×41(H)mm×24
適合仕切板
EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×150×285
有効内寸法・間口(mm)
64
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。
雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)
6.6×31(1枠)
透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様
Φ6穴4、Φ3穴120個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×29