- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- エーコー金庫のおすすめ人気ランキング
エーコー金庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「エーコー金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 金庫」、「ダイヤル 式 金庫」、「金庫 暗証番号」などの商品も取り扱っております。
付属品
トレー1枚、単3形乾電池4本
性能
(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品
質量(kg)
56
内容積(L)
19.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×429×372
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可)
施錠方法
テンキー式
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
324×257×214
耐火時間
1時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法
テンキータイプ(強制解除キー)
材質
本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品
棚板 1枚、カギ2本
質量(kg)
27
容量(L)
21.6
規格
JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズ
A4サイズ収納可
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
30分
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
収納サイズ
A4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式
EDL88デジタルテンキー
耐火時間
60分
カラフルでスタイリッシュなインテリア金庫。耐火性能に加え、火災時のスプリンクラーや消火放水から収納物を守る耐水仕様もついているので、大切な書類や思い出の品物を安心して保管できます。。
スウェーデン国立研究所(SP)の規格による60分耐火性能試験合格、SP耐火60分試験に基づき、DVD、USBメモリー、メモリーステック等デジタルメディアへの耐火性能を社内試験にて検証、認証。アメリカ、イギリス、ドイツをはじめとする100ヵ国に導入
仕様
耐火時間:60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
R3 デジタル・ロック
耐火時間
60分
A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様
耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー1枚、カギ2本
幅(mm)
484
質量(kg)
56
高さ(mm)
372
奥行(mm)
434
内容量(L)
19.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×257×214
トレー内寸(mm)
344×214×42
施錠方法
ダイヤル式
耐火時間
1時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品
トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番
859-4198
質量(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×364×213
トレー内寸(mm)
W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
施錠方法
テンキー式
有効間口(mm)
W330×D240×H105
耐火時間
30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品
シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色
オフホワイト
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間
60分
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)
27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×341×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×220×276
施錠方法
シリンダー式
有効間口(mm)
W296×D220×H214
耐火時間
30分
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品
鍵 2本
材質
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40.6×43×36.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×256× 214
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×430×368
施錠方法
ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間
1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×250
色
黒
付属品
操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)
10
容量(L)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×194×245
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様
暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品
鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)
スチール
電源
単3乾電池4本
色(本体)
アイボリー
ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。
仕様
トレー1枚。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番
456-6513
材質/仕上
電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)
60
色
ライトウォームグレー
施錠方法
ダイヤル(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
484×489×372
耐火時間
1時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。
仕様
暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品
中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)
スチール
電源
単3乾電池4本
色(本体)
アイボリー
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
材質
外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×426×368
施錠方法
プッシュボタン錠
耐火時間
1時間
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質
鋼材、耐火特殊コンクリート
色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式
R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類
組立・設置・取付
簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様
トレー1枚。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品
トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番
456-6521
材質/仕上
電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)
60
色
ライトウォームグレー
電源
単3電池×4本(付属)
施錠方法
テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
484×489×372
耐火時間
1時間
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
ドアは油圧式。手挟みを防止します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×250
色
黒
付属品
操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×194×245
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷