- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- オイルガードのおすすめ人気ランキング
オイルガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新502件の「オイルガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油ガード」、「オイルガードマット」、「油はねガード」などの商品も取り扱っております。
水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に
漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
用途油専用
対応
オイル
材質
PP
長さ(mm)
1220
色
白
直径(Φmm)
80
吸収量(L/本)
約4.8
日本緑十字社品番
294109
1組(12本)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な油に対応する油専用吸着マット!
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用
材質
PP
色
白
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別
オイル/溶剤用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ76×1200
吸油量(L/本)
2.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス
種別
オイル専用
材質
植物繊維主体
長さ(mm)
1200
形状
チューブ状
幅(mm)
Φ70
質量(kg)
2
色
ベージュ
吸着量(L/枚)
3.3
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
色
ホワイト
仕様
4枚重ね
材質
パルプ
厚さ(mm)
一層あたり 0.12
タイプ
4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)
330×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約5
直径(Φmm)
80
長さ(m)
1.2
吸収量
約48L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(12本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色
白
材質
パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.49
質量(g)
396(パック)
タイプ
4ツ折
1枚の寸法(mm)
300×330
サイズ(mm)
150×165(4ツ折時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
海上、河川等への油流出事故防止に
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用
対応
オイル
材質
PP
色
イエロー
直径(Φmm)
127
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
3
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応
オイル
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。
必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
335-1149
幅(mm)
140
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.5/巻
サイズ
140×170mm×36連結
長さ(m)
6.1
吸収量
16L/巻
1箱(2巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)
25
高さ(mm)
265
材質
SUS430
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード
仕様
カーテン無
全長(m)
20
自重(kg)
38
体積(m3)
0.8
1本
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応
オイル
トラスコ品番
781-2086
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
質量(kg)
5.4
色
ホワイト
直径(Φmm)
76
吸着量(L/枚)
48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応
オイル
トラスコ品番
283-3611
材質/仕上
天然繊維主原料
質量(g)
100
吸収量(L/本)
3.3
サイズ(mm)
Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応
オイル、水
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
856-1187
材質
植物系天然繊維主体
質量(g)
200
長さ(m)
1.2
吸収量(L/本)
4.4
外径(mm)
70
2018年トラスコ掲載ページ
9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質
PU
質量(kg)
約4.7
長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
57×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
用途GP・HRシリーズ用
間口(mm)
600
適合
K-60用(GP・HRシリーズ)
材質
ステンレス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷