オイルスキマーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「オイルスキマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮上油 回収装置」、「スキマー」、「オイル スキマー ベルト」などの商品も取り扱っております。
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品 スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質 ステンレス(SUS304) モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力 (回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W) 6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料 (86.3MB)
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電源(V) 単相AC200 トラスコ品番 808-5684 質量(kg) 4.2 全高(mm) 440 吸着力(N) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【マグネット】50×73×55
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質 ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm) 33 電力(W) 6 本体質量(kg) 約3 運転制御方式 自動運転(デイリータイマー)
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。 電源(V) 三相200 トラスコ品番 457-9160 質量(kg) 5 ベルト幅(mm) 20 ベルト高さ(mm) 840 本体寸法(mm) 130×540×410 モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ギガ・セレクションオイルスキマ用交換ベルト
オイルスキマ用のベルトです。消耗品です。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm) 4 仕様 シート状 材質/仕上 天然繊維主原料 対応 オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質 ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm) 50 電力(W) 6 本体質量(kg) 約3 運転制御方式 自動運転(デイリータイマー)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V) 単相 AC100 トラスコ品番 453-1949 質量(kg) 10.5 周波数(Hz) 50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質 ステンレス製 質量(kg) 0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm) (シュート)300 ベルト幅(mm) 150 モーター容量 3相 200V 25W モーター回転数(min-1[r.p.m]) 27/31
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)