- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- オイルバス 角型のおすすめ人気ランキング
オイルバス 角型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「オイルバス 角型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低温調理器 業務用」、「ウォーターバススターラー」、「恒温槽 アズワン」などの商品も取り扱っております。
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスに250℃対応タイプが新登場!
材質
(本体)SUS430、(水槽)SUS304
槽内寸法(mm)
225×188×150
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
水槽容量(L)
約5
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
外寸法(mm)
260×266(280) ※1×243
温度表示精度
±2℃
温度設定範囲(℃)
室温+5~250℃
アズワン品番
1-3147-42
1台
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
質量(kg)
約1.5
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~180
仕様
水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)
4.5
材質(本体)
SUS430
槽内寸法(mm)
225×188×150
外寸(mm)
260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)
5
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
アズワン品番
1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。
温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。
ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。
ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。
高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。
温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)
1
TGK品番
692-63-24-53
質量(kg)
2
外形寸法(mm)
254×348×131H
電源
AC100V 10A 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~250
温度精度
±0.1~0.5℃(撹拌時)
槽内寸法(Φ×Hmm)
240×130
温度調節
デジタル設定によるPID制御
液量(L)
4
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
仕様
水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)
4.3
材質(本体)
SUS430
槽内寸法(mm)
Φ180×180
外寸(mm)
260×266(280)×241 ※突起部含む
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)
4
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
アズワン品番
1-3149-41
1個
¥71,900
税込¥79,090
当日出荷
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
付属品
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質
(槽)SUS304
安全装置
空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーター
SUS316L パイプヒーター
温度調節精度
±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源
AC100V(50/60Hz)
温度調節
液体膨張式
温度分布精度
±1℃ at 60℃(攪拌時)
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質
(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上
使用温度範囲(℃)
室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)
電源
AC100V・50/60Hz・10A
安全装置
電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止
温度調整方法
デジタル式温度指示調節器、PID制御
温度安定度
±0.1℃
撹拌方式
噴流撹拌方式
材質(バス)
SUS304
TGK品番
692-61-73-25
外形寸法(mm)
500×350×165±15
内形寸法(mm)
450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。
付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品
火傷保護シート(シリコン)×2
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~199
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)
335×275×335
質量(kg)
(温度調節器)3.8、(水槽)3.7
使用温度範囲(℃)
いつオン+5~80
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
300×240×150
温度精度
±0.5℃
温度制御
デジタル表示PID制御
ヒーター容量(W)
500(パイプヒーター)
撹拌方式
噴流撹拌
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)
1
仕様
温度調節器:PID制御
質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)
(室温+5)~250
温度精度
±0.4℃±1digit
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×344×131
材質(水槽)
SUS304
水槽寸法(mm)
Φ240×H130
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。
温度ヒューズによる異常時高温カット。
本体固定用支持具付き。
使用温度範囲(℃)
50~200
温度精度
±0.5~0.1℃
温度設定単位
0.1℃
自己診断機能
温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品
ステンレス製棚板・フタ 各1枚
トラスコ品番
462-7695
質量(kg)
30
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
30~99.9
内容量(L)
42
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×400×500
温度センサー
白金抵抗式 Pt100Ω
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
使用可能液体
水
タイマー
オートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分)
温度安定度
±0.02℃
撹拌機
縦型プロペラかくはん式 22W
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×350×300
1台
¥338,800
税込¥372,680
翌々日出荷
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)
700
付属品
保護シート(2枚)
材質
SUS304
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
室温+5~199
電源
AC100V・7A
内寸法(mm)
Φ240×130
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
温度調整方法
白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
仕様
温度調節精度(℃)(室温23℃±5% 温度):±0.3(at100℃)、ヒーター容量:1kW
付属品
スノコ
質量(kg)
約8
電源
AC100V 50/60Hz 10A
槽内寸法(mm)
内径Φ250×150
外寸(mm)
310×360×230 ※突起部を除く
型番
BO601
センサー
K熱電対
電源コード(m)
約2
水槽容量(L)
約7
温度制御方式
マイクロコンピュータPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+10~180※バス単体での無負荷運転時(最高温度は使用条件により異なります。)
アズワン品番
2-1986-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷