- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- オイルバススターラーのおすすめ人気ランキング
オイルバススターラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「オイルバススターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターバススターラー」、「ビーカー 2000ml」、「三角フラスコ 200ml」などの商品も取り扱っております。
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)
750
付属品
撹拌子(Φ8×30a)×1個
材質
本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
外形寸法(mm)
240×280×220
電源
(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ
槽内寸法(mm)
Φ208×123
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m])
300~1500
付属品
断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個
材質
撹拌台:SUS304
質量(kg)
3.2
電源
AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A)
撹拌容量(mL)
100~5000
撹拌台寸法(mm)
W194×D194
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×229×104
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)
50~200
回転数(min-1[r.p.m])
約150~2000
温度表示
1℃単位
温度精度
±0.5%
使用環境
5~35℃、RH80%以下
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定
1℃単位
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
槽内寸法(mm)
Φ180×180
安全装置
温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
回転数
100~1200rpm
タイマー時間
0~99時間59分
外寸法(mm)
260×266(290) ※1×241
ヒーター容量(W)
シーズヒーター750
温度設定範囲(℃)
室温+5~250
アズワン品番
2-7939-22
温度調節精度(℃)
±2℃
1台
¥113,000
税込¥124,300
当日出荷
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
使用温度範囲(℃)
室温+5~190、オーバーヒート防止機能付
電源
AC100V・50/60Hz
温度調整方法
液体膨張式サーモスタット
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)
240×280×220
槽内寸法(mm)
Φ208×123
仕様
水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)
4.5
材質(本体)
SUS430
槽内寸法(mm)
225×188×150
外寸(mm)
260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)
5
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
アズワン品番
1-3147-41
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。
槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。
卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。
バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品
撹拌子(40mm)×1/棚板×1
寸法(mm)
320×350×330
質量(kg)
約10
容量(L)
6
電源(V)
AC100(50/60Hz)7.5A
使用温度範囲
水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃
内寸(mm)
250Φ×130
最大径(Φmm)
165(三角フラスコ2000mL等)
回転速度(min-1[r.p.m])
100~800
温度調節
白金測温抵抗体 PID制御方式
最大容量(L)
2(容器)
測定温度範囲(℃)
±0.5以内(槽中央・水)
ヒーター容量(W)
700
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
仕様
温度調節精度(℃)(室温23℃±5% 温度):±0.3(at100℃)、ヒーター容量:1kW
付属品
スノコ
質量(kg)
約8
電源
AC100V 50/60Hz 10A
槽内寸法(mm)
内径Φ250×150
外寸(mm)
310×360×230 ※突起部を除く
型番
BO601
センサー
K熱電対
電源コード(m)
約2
水槽容量(L)
約7
温度制御方式
マイクロコンピュータPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+10~180※バス単体での無負荷運転時(最高温度は使用条件により異なります。)
アズワン品番
2-1986-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様
使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kg
TGK品番
692-63-24-32
型式
FWB-240
槽内寸法(Φ×Hmm)
240×130
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])
70~1400
材質(プレート)
アルミ天板
付属品
40mm撹拌子1個
寸法(mm)
255×250×147
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz・1A
制御方式
位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)
224×245
モーター
インダクション
撹拌容量(mL)
100~20000
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
材質
アルミニウム
モーター
ACコンデンサー形
プレート寸法(mm)
225×245
電源
AC100V 50/60Hz 1A
付属品
撹拌子 40mm 1個
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
アズワン品番
2-7940-11
適合
(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AM
1個
¥6,090
税込¥6,699
当日出荷
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)
AC100(4.1A)
温度精度
±0.5~0.1
公差(mm)
(水槽サイズ)±2.5
温度設定単位
0.1℃
アズワン品番
1-6170-01
質量(kg)
4.3
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
12
型番
HPS-100B
モーター
インダクションモーター
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
200×240×155
1台
¥114,800
税込¥126,280
翌々日出荷
オイルバスの大容量タイプPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。間口が広く、エバポレーターへの使用に適しています。コントロール部が側面にありますので、スターラーと撹拌スノコの併用が可能です。大型容器の加熱に便利な間口の広い大型タイプ
仕様
温度調節器タイマー: 0~99時間59分(装置停止機能付)
材質
本体/SUS304、水槽/SUS304
槽内寸法(mm)
Φ300×120
水槽容量(L)
7
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度調節精度
±2℃
外寸法(mm)
314×364×120
ヒーター容量(W)
シーズヒーター1000
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
アズワン品番
4-1726-01
1台
¥103,000
税込¥113,300
翌々日出荷
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番
692-63-07-02
型式
F-202
温度暴走防止機構
なし
仕様
撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
1個
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具
温度範囲(℃)
Rt+5~199
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
材質(バス)
SUS304
温度調節
白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定