- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- オイルヒーター 暖房器具のおすすめ人気ランキング
オイルヒーター 暖房器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新70件の「オイルヒーター 暖房器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暖房器具」、「工場 ストーブ」、「デロンギオイルヒーター」などの商品も取り扱っております。
小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。
オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。
喉の乾燥も防げます。
人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)
1200
質量(kg)
8.5
色
ホワイト
切替方式
(電力)3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×475×650
電源コード(m)
1.6
適合床面積
8畳
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)
1200/700/500
仕様
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
質量(kg)
13.2
色
グレイッシュホワイト
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×56×64
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済
仕様
移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚
材質
ABS、PC樹脂、スチール
質量(kg)
10.6
色
グレー
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×240×635
定格出力(W)
1000
電源コード(m)
1.8
適合床面積
約3~7畳
保証期間
1年間
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)
1200/700/500 切替式
質量(kg)
13.2
色
つや消しブラック
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)
40
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6605
質量(kg)
57
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
95/115
首振角度(°)
自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)
約187~219m2
暖房の目安(木造)
約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1143×514×971
燃焼持続時間(h)
10~13
熱出力
5段階
発熱量(kW/h)
28.1~38.8
1台
¥219,000
税込¥240,900
当日出荷
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質
(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂
質量(kg)
約2.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50Hz/60Hz両用)
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×345×35(本体30)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ
電源コード(m)
約1.9
機能
スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×3.5×34.5
1台
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター
空気を汚さないので換気の必要がありません
お部屋の空気を乾燥させません
お部屋を優しく暖めます
転倒OFFスイッチ
5枚フィン
色
ホワイト
消費電力(W)
500
本体質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.0×26.0×39.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約13.5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
質量(kg)
4.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×210×435
保証期間
お買い上げ日より1年
タイマー
入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定
5~35度
暖房の目安
木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)
1200/700/500(切替式)
仕様
設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
タイマー
1~24時間オン・オフタイマー
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。【専用アプリで遠隔操作も可能。【アダプティブスタート機能を搭載。【オイルを使わないので環境にも優しい。【暖房目安:8~10畳。【最大1200W。【5℃~30℃の室温調整。【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))。【チャイルドロック。【異常過熱自動オフ。【転倒時電源オフ。【ヒューズプラグ搭載。【3年保証
付属品
保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)
幅(mm)
465
質量(kg)
12
高さ(mm)
631
奥行(mm)
281
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.2
機能
転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置
保証期間
3年
タイマー
ウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)
表面温度(℃)
50
適用畳数
10畳
1個
¥54,790
税込¥60,269
5日以内出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約565×1080×7
質量(kg)
約2.9
電源
AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)
最大200
ケーブル長(m)
約1.4
連続使用時間(時間)
3
材質
ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品
保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)
幅(mm)
465
質量(kg)
12
高さ(mm)
631
奥行(mm)
281
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
機能
転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置
保証期間
3年
タイマー
デジタルタイマー(24時間・4時間帯)
表面温度(℃)
約70
適用畳数
10畳
1個
¥39,000
税込¥42,900
5日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)
57
トラスコ品番
459-9403
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
55/49
首振角度(°)
上方20
暖房の目安(コンクリート)
127畳(211m2)
暖房の目安(木造)
92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×703×884
燃焼持続時間(h)
15~19
発熱量(kW/h)
(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)
10
質量(kg)
15
電源
単相100V
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])
13/h
燃焼持続時間(h)
7
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
刃先マグネット入り。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)
45
トラスコ品番
494-0784
質量(kg)
61
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)
115/123
燃焼持続時間(h)
11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)
38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
色
ピュアホワイト+ブラック
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×260×650
コード長さ(m)
2.3
本体質量(kg)
14.5
適合床面積
10~13畳
待機電力(W)
0.5
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷