- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- オシロスコープ用受動電圧プローブのおすすめ人気ランキング
オシロスコープ用受動電圧プローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新77件の「オシロスコープ用受動電圧プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差動プローブ」、「バナナプラグ」、「バナナクリップ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
150
入力インピーダンス
10MΩ/12.5pF
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~35
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
備考
SC-5455、CS-4135A/4125A
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
60、6
入力インピーダンス
10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約5.8ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~45、-
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10。帯域幅 = 500MHz。最大コモンモード入力電圧 = 300V。コネクタ タイプ = フッククリップ。モデル番号(P) = TPP0500B。プローブ数 = 1。安全カテゴリレベル = CAT II。安全カテゴリ電圧 = 300V。シリーズ = TPP0。安全カテゴリ = CAT II 300 V。。Tektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
仕様
プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10, 1:2。帯域幅 = 250MHz。モデル番号(P) = TPP0250。シリーズ = TPP0。安全カテゴリ = CAT II 300V。。Tektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)
機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源
100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)
30
高度(m)
動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)
45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性
製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)
動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格
EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)
動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート
1GS/s
レコード長
20kポイント
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
100、6
入力インピーダンス
10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約3.5ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~35、-
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10。帯域幅 = 6MHz。コネクタ タイプ = BNC。プローブ数 = 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
仕様
100MHz 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
備考
GDS-3152/3154
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)
250
入力インピーダンス
1MΩ/約12pF
最大入力電圧
DC500
立ち上がり時間
約1.4ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
10~30
質量(g)
200
動作温度(℃)
0~50
備考
GDS-3152/3154
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)
150
入力インピーダンス
1MΩ/約12pF
最大入力電圧
DC500
立ち上がり時間
約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
10~30
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
仕様
70MHz 10:1/1:1切替付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。
オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。
用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。
仕様
入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V
減衰比
10:1
BNC-ワニ口
長さ(m)
約1
アズワン品番
64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷