- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- オスアダプターソケットのおすすめ人気ランキング
オスアダプターソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新254件の「オスアダプターソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 ニップル」、「40A パイプ」、「オスアダプタ」などの商品も取り扱っております。
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
仕様
防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状
ストレート
種類
銅管用継手
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
仕様
防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状
ソケット
規格
JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
材質(インナースリーブ)
(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途器具接続用(異種金属接触防止形継手)
仕様
脱塩ビ・鉛レス・カドミレス
タイプ
絶縁
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
規格
JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
材質(インナースリーブ)
(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
仕様
フレキ用継手
材質
青銅製
形状
ニップル
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
仕様
ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
形状
オスアダプター
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別
本体角数/6
材質
材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状
ソケット
種類
ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体
清水(上水)
角数
本体:6
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
材質
ステンレス
形状
ユニオン
種類
ステンレス管用継手
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
ステンレス
形状
ユニオン
種類
ステンレス管用継手
耐熱温度(℃)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ニップル
材質
マレブル
ねじの種類
PTネジ
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状
ソケット
仕様
防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)