オスダイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
169件の「オスダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 工具 8sq」、「イズミ 圧着 工具」、「油圧 ワイヤー カッター」などの商品も取り扱っております。
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)圧着ダイスセット
トラスコ品番 422-8235 適合機種 充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU8~14~12
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番 852-0356 材質 鋼材 質量(kg) 0.33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合 裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番 375-0523 全長(mm) 512 質量(kg) 3.7 圧着範囲(mm2) 14~150 JIS規格 新JIS C9711規格品 出力(kN) 90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様 新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番 305-5825 全長(mm) 325 質量(kg) 2 圧着範囲(mm2) 14~60 出力(kN) 42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他 ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番 455-8855 適合機種 イズミ油圧工具 種別 T型コネクタ 質量(kg) 0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 オスダイズ38-70 トラスコ品番 223-8907 質量(g) 66.5 圧着範囲(mm2) 38-70
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様 15号Bオプションダイス トラスコ品番 226-1123 質量(g) 30.0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様 オス60 トラスコ品番 223-8912 質量(g) 18.5 圧着範囲(mm2) 60
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様 REC-Li325Mセット付属ダイス トラスコ品番 226-4592 質量(g) 205.0
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイス
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種 624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 65
1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

泉精器製作所9H60用オスダイス60
仕様 オスダイス60 トラスコ品番 223-8937 質量(g) 30.0 圧着範囲(mm2) 60
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷