- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- オゾンドライヤーのおすすめ人気ランキング
オゾンドライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新156件の「オゾンドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤー」、「スケール」、「乾燥 庫」などの商品も取り扱っております。
ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色
ホワイト
風速(m/s)
98
吹出方向
両面吹き出し
待機電力(W)
1.0
ファン
ターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×219×670
材質(カバー)
全面抗菌入りABS樹脂
水受け部
あり(0.8L)
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品
壁取り付けネジ
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1180
検出距離(mm)
(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×175×488
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
105
運転音(dB)
76dB(1m時)
アズワン品番
8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)
245×143×470
質量(kg)
約4
色
ホワイト
モーター
整流子モーター
電源コード(m)
1.3
風速(m/s)
110
運転音(dB)
58
材質(カバー)
ABS樹脂
吹出方向
片面吹出し
定格電源
AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)
400回/日使用で7年
水受け部
あり(0.6L)
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分
アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)
4.5
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1m2に対して約5mL
形状
液体
使用場所
家庭用・住居用・家具
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果
除菌、消臭、抗菌
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
870(Lo)/1350(Hi)
エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策
エタノール濃度(v/v%)
68
成分
エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)
4
色
ホワイト
電源(V)
100・50/60Hz
消費電力(W)
強/450、弱/250
モータータイプ
整流子
方式
片面ジェット乾燥
定格電流(A)
強/4.7、弱/3.7
安全装置
温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)
1.1(強)
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×298×245
風速(m/s)
140(強)
風量調整
強/弱
乾燥時間(秒)
8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番
153-8220
幅(mm)
245
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
470
タイプ
壁面取付型
奥行(mm)
139
電源(V)
100
電源コード(m)
1.3
騒音値(dB)
58
風速(m/s)
110
アズワン品番
64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
ノロウイルスの殺菌データを取得した殺菌エアータオルです。
風量や温度の調整は可能で、使いやすく安心してご使用できます。
材質
ABS
寸法(mm)
308×140×496
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスター
ナイロン、Φ65、ストッパー付
吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥)
乾燥時間をバーグラフにて表示します。
低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能)
HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。
殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き
鍵付き
付属品
鍵×2
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス
ピッチ(mm)
引き出し棚:26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
引き出し棚:12/枚(分散荷重)
定格消費電力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)
2
平均消費電力(W)
0.9
プラグ形状
2Pプラグ
庫内湿度(%RH)
30~50
耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載
光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持
センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト
アルミ製フレームのハンドル一体型扉
高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉
収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚
便利な庫内コンセント
見やすいデジタル温湿度計付き
鍵付き
付属品
鍵×2
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス
質量(kg)
20
ピッチ(mm)
引き出し棚:26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
引き出し棚:12/枚(分散荷重)
内容量(L)
118
定格消費電力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
引き出し棚内寸:345×35×275
電源コード(m)
2
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×797×344
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
419×862×399
装備
引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト
平均消費電力(W)
0.9
プラグ形状
2Pプラグ
庫内湿度(%RH)
30~50
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
最大荷重8kg
材質
本体・ハンガーピンチ・スタンド:ポリプリロピレン樹脂、パイプ:PP樹脂皮膜鋼管
寸法(幅W×高さH)(mm)
815×1575
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー部分を自由に曲げられます。
持ち手がT字型でにぎりやすくなっています。
水切れが良く、乾きが速いです。
色
グレー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷