オゾン消臭のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「オゾン消臭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オゾン発生器」、「マイナスイオン 発生器」、「オゾン殺菌装置」などの商品も取り扱っております。
置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積 1畳~8畳 電源 専用ACアダプター 入力電源(V) DC5/1A 最大消費電力(W) 3 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h) 最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×71×140 質量(g) 約200 付属品 専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。 付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。 ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。 2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。 マイナス15℃まで使用可能です。 50℃以上の環境では使用しないでください。 ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。 使用場所 冷蔵庫 商品タイプ 本体 本体幅(mm) 37 本体寸法(mm)奥行 37 本体高さ(mm) 135 本体質量(g) 110 充電時間 約2.5時間 使用可能日数 通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日 バッテリー寿命 充電回数約500回程度 付属品 Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書 危険物の類別 非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り 無香 成分 消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g) 190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個 電源(V) AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W) 36 本体質量(kg) 1.6 本体寸法(mm)奥行 82 適合面積(m2) (目安)~100 流量(L/min) 8(ポンプ) 本体高さ(mm) 317 本体幅(mm) 198 オゾン発生量(mg/h) 600 脱臭機能 対応 タイマー機能 対応
1個
60,000 税込66,000
当日出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所 トイレ 材質 ABS 容量(mL) 210 質量(g) 340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 97×87×214 使用電池 アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番 400-5457 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品 専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 2.4 ホワイト 電源(V) AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz) 33/30 風速(m/s) (50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード 部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー 設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h) 10 左右首振 約60度(自動) 上下首振 0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷

集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品 2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル 直径(Φcm) (下部)6.5 寸法(cm) (上部)7.8×7.6 高さ(cm) 16.5
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積 10畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積 ~6畳 ホワイト 付属品 抗菌プリーツフィルター 材質 (本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm) 約330×110×265 質量(kg) 約1.9(付属品含) コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/26、(弱)21/18 寿命 フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌 質量(kg) 約3.9 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 強11/中5/おやすみ2.2 電源コード(m) 約1.8 適合床面積 【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2) 消臭方式 【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター 運転モード 強/中/おやすみ 待機時消費電力(W) 約0.45 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 233×570 1時間あたりの電気代目安(円) 強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06 脱臭機能
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。 UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。 前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。 フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品 Micro USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 300 使用時間 満充電で約10回 充電時間(時間) 約1 内蔵電池 リチウムイオン電池(3.7V、900mAh) 適合寸法(cm) 縦18.5×横8.5×幅4まで 本体寸法(cm) 10×22.5×7.5
1個
7,900 税込8,690
取扱い終了

オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品 専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) 消費電力(W) 最大4 電源 専用ACアダプター 本体質量(g) 約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×82×233 適合床面積 1~20畳(推奨) オゾン発生量(mg/h) 最大10 (クイックモード時) 脱臭機能 タイマー機能
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番 471-4512 寸法(mm) 683×264×1000 コード長さ(m) 2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ 本体 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0076L 危険物の性状 非水溶性
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品 適合機種 CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ 交換目安 約1年
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 商品タイプ 本体 使用方法 人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別 芳香剤 シリーズ グレード 危険等級 使用場所 室内、トイレ、玄関 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類
1本(18mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)