オトスコープのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
103件の「オトスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター付き スコープ」、「イヤスコープ」、「耳 カメラ」などの商品も取り扱っております。
独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品 スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース 全長(mm) 160 質量(g) 86 電源 単3乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単2乾電池2コ(別売)で使用します。 耳鏡はリユーザブルタイプです。
付属品 収納ケース セット内容 スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース 全長(mm) 190 電源 単2乾電池×2個(別売) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000069 松吉医科器械コード 02-3475-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

エコノミータイプのオトスコープ(耳鏡)です。スペキュラはオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
付属品 スペキュラ(全長 サイズ 約Φ30×185mm 質量(g) 188 電源 単2乾電池×2本(別売) レンズ 4倍 電球 タングステン球 アズワン品番 7-1170-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065ADC009 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

スピリット・メディカル社ファイバーオトスコープ(ビビッド)
独自のデザインで安定した保持感が得られます。やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。3倍の拡大倍率です。
付属品 スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10コ、収納ケース 全長(mm) 160 質量(g) 86 電源 単3乾電池×2コ(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型モデルです。 電源は単3電池2本で、ストックも容易です。 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。
付属品 リユーザブルスペキュラ4種(2.5、 3、 4、 5mm)、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm×9個) 保証期間 機械本体1年 アズワン品番 0-6372-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
37,880 税込41,668
翌々日出荷

LEDタイプの携帯型耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源 LED電球 明るさ(Lm) 2.9 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ウェルチ・アレンポケットLED検眼鏡
LEDタイプの携帯型検眼鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
レンズ -20D~+20D 光源 LED電球 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000033 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3R(スリーアール)2.7mmミニボアスコープ
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。 直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。 目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。 Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。 用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。 光源接続部分は3パターン。
セット内容 3R-BS27本体・アタッチメント3種 材質 挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ 質量(g) 約72 有効長(mm) 175 耐熱温度(℃) 134以下 視野角 約55° 先端径(Φmm) 2.7 防水性 防水
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容 検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 光源 2.5V キセノンランプ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065ADC008 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様 光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm) 8 電源 単三アルカリ電池×4本 液晶モニター カラー2.3インチ液晶 防水仕様 IP67X チューブ長さ(mm) 約990
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様 先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質 本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm) 154×88×32 質量(g) 375 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m) 1 倍率 等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間) 約4 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.2 液晶サイズ 4.3インチ 解像度 カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角 レンズ:40 防塵防水性能 カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm) レンズ:50~80 ケーブル 本体収納インターロック式 LED 高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB) microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能 動画、静止画 保管温度(℃) -20~60 使用環境湿度(%) 15~85(結露のないこと) インターフェイス microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 5 映像出力 NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ウェルチ・アレンポケットジュニア耳鏡
より軽量でスタイリッシュな携帯型。 ハイクオリティな品質をより手軽にご使用いただけるモデルです。 単3乾電池2コで使用します。
付属品 単3乾電池×2個、ソフトケース 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000030 松吉医科器械コード 24-2317-02 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様 撮影角:60° 質量(g) LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源 DC5V/1A 表示部 LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm) LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度 LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V) 3.7 動作時間 内蔵電池使用時最大100分程度 LED 6個 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 1800 先端径(Φmm) 5.6 拡大率(倍) 約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷