オフィス用 扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
137件の「オフィス用 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背の高い扇風機」、「DCモーター扇風機」、「パナソニック 扇風機」などの商品も取り扱っております。
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 9 モーター DC 消費電力(W)(50/60Hz) 19 首振角度(°) 左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V) 100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×64-92 風量調整 8段階 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様 ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg) 6.3 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 5枚(40cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) (通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°) 左45度、右45度 風量 6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×40×120-145 操作方法 押しボタンスイッチ式 1時間あたりの電気代目安(円) (通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー 2時間 上下角度調節 上向23度、下向8度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様 左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg) 4.2 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径35cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28 風量 12段階 温度センサー 24/26/28度の3段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41×37.5×82-108.5 タイマー 1-8時間 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9円
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品 薄型リモコン ホワイト 消費電力(W) 27 電圧(V)(50/60Hz) 100 ハネ径(cm) 約40 羽根枚数 7枚 本体質量(kg) 約6.6 モーター DCモーター 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×1200~1440 風量調整 12段階 リモコン 左右首振 約32度(手動) 上下首振 約75度(自動) 入タイマー 1/2/4/8時間 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様 切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg) 2.9 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径30cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 風量 8段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円 入タイマー 2/4/6時間 切タイマー 1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品 リモコン トラスコ品番 612-3229 幅(mm) 380 ホワイト 高さ(mm) 1200・680 奥行(mm) 380 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 35 モーター DC 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 30/30 首振角度(°) 60・90・120 風量調整 32段階 標準消費電力料金(円/h) 0.93/0.93(50/60Hz)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 40 羽根枚数 40 本体質量(kg) 6.3 モーター DCモーター 風量 4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×410×1270~1480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
ホワイト 羽根枚数 5枚40cm+5枚15cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 455×400×1,180~1,380 消費電力(W)(50/60Hz) 50/55 機能 リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン 風量 3段階切替 羽根寸法(cm) Φ40 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.6/1.8
1台
8,998 税込9,898
9日以内出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 46/48(50/60Hz) コード長さ(m) 1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×340×670-870 タイマー時間 最大3(つまみ式) 操作方法 押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V) 単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数 3 風量 風量調整3段階 材質(羽根) アルミ
1台
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2400 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 15 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×600~700 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 24 切タイマー 2/4/8時間
1台
13,900 税込15,290
5日以内出荷

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
ホワイト 消費電力(W) 5~28(50Hz/60Hz) 機能 風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード 関連資料 (5.85MB)
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス 質量(kg) 2 / 2.6(バッテリー取付け時) 消費電力(W) 24 電源 ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm) 20 羽根枚数 5 連続運転時間(h) 【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時) 取扱説明書 (3.56MB) 左右首振 自動:30°/60°/90° 切タイマー 1 / 2 / 4h
1台
9,098 税込10,008
5日以内出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数 14 モーター DCモーター 機能 風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能 風量調整 8段階 リモコン 羽根径(Φmm) 300 左右首振 40/90° 上下首振 40/90° 立体首振 切タイマー 最大8時間 リズム風
1台
12,900 税込14,190
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 38/39(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×350×660~850 左右首振 90度(自動) 上下首振 37度(手動) 切タイマー 最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)