- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- オムロン ソリッドステートリレーのおすすめ人気ランキング
オムロン ソリッドステートリレーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「オムロン ソリッドステートリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無 接点 リレー」、「ソリッドステートコンタクタ」、「ソリッドステートリレー放熱器」などの商品も取り扱っております。
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
-UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式
フォト・カプラ
動作表示灯
有
放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(TüV認定)を取得。
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)
約95
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC 500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+80ただし、氷結しないこと))
復帰電圧
DC1V以上
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
保管温度(℃)
-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC 2000 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)
45~85
ゼロクロス機能
無
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)
AC24~240
定格入力電圧(V)
AC100~240
機能
ゼロクロス機能有り
出力の適合負荷
20A
端子構造
ねじ端子
定格負荷電圧(V)
AC24~240
動作表示灯
あり
負荷電流(A)
放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A
商品タイプ
単相ヒータ用
ゼロクロス機能
あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐電圧(V/min)
入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
仕様
VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W
寸法(mm)
28×21.5×36
タイプ
AC/DCスイッチング
取付方式
Plug In
接点
DPDT
負荷電圧(V)
(最大)AC250、DC30
時間
(最大ターンオン)20ms
接触抵抗(mΩ)
100
材質(コンタクト)
AgNi
最大負荷電流(A)
2(誘導負荷)、5(抵抗負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~70
ターミナルタイプ
プラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
125
コイルと接点間の耐電圧(kV)
2
最大電圧制御(V)
DC24
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ゼロクロス機能有り無し
-
放熱器一体で超小型スリムタイプ。
ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。
連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。
万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。
EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
ローコストなプリント基板実装タイプ。
高信頼性が要求されるFA機器用SSR。
入力DC3~28V、出力AC75~264V。
入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。
出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。
形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。
RoHS適合。
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
45~85
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)
約240
定格入力電圧(V)
DC12~24
ゼロクロス機能有り無し
有
絶縁方式
フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH
保存温度範囲(℃)
-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)
復帰電圧
DC1.0V以上
動作電圧
DC9.6V以下
動作時間(ms)
負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
耐衝撃(m/s2)
300(DINレール取りつけにて)
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)
入力電流(mA)
7以下
復帰時間(ms)
負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
商品タイプ
単相ヒータ用
ゼロクロス機能
あり
機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。
負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。
専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。
バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。
接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
質量(g)
約30
タイプ
サブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-30~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP20
耐電圧
4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)
定格絶縁電圧(V)
240
入力電圧(V)
定格電圧に対する割合±10%
保護等級
IP20
保存温度(℃)
-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)
復帰電圧
1V以上
振動
10~55~10Hz、片振幅0.70mm
汚染度(使用環境)
2
衝撃(m/s2)
300
耐電圧(V/min)
入出力間 AC2500V 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)
45~85