- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- オムロン パワーサプライのおすすめ人気ランキング
オムロン パワーサプライのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「オムロン パワーサプライ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「omron 24v 電源」、「単 相 から 三 相 変換」、「200v 24v 変換」などの商品も取り扱っております。
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
取付方式
DINレール取りつけ
取付方式
直取付
規格
EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
静的:0.4%以下
負荷変動
静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)
-10~15(V.ADJにて)
過電流保護
有、自動復帰
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転
直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯
有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
単相:AC85~264、DC90~350
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)
0~95
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
定格入力電圧(V)
単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命
期待:10年以上
突入電流(A)
AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台
プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回)
入力変動
静的:0.5%以下
負荷変動
静的:1.5%以下
耐振動
10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)
21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護
有(自動復帰)
起動時間(ms)
AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯
有(LED、色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン
(冷却)無
耐電圧(V/min)
AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)
95以下
付属品
過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可
規格
SEMI F47-0706(AC200V入力時)
定格入力電圧(V)
AC100~240
保存温度(℃)
-25~75(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて
使用周囲温度(℃)
ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)
力率
0.9以上
アラーム表示
検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)
入力変動
0.4%以下
負荷変動
0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)
-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)
過電流保護
105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)
1000以下
リーク電流(mA)
AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下
運転
並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
温度変動
0.05%/℃以下
出力保持時間
20ms以上
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧
EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠
放射妨害電解強度
EN55011 Group1 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC80~370
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に
過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計
世界各国で安心して使える設計基準
多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
ファン
(冷却)無
構造
カバー付きタイプ
出力電圧(V)
DC24
接続方式
端子台
端子台
棒端子
制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。
装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。
異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。
形状
カバー付
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
構造
カバー付きタイプ
出力電圧(V)
DC24
接続方式
端子台
定格入力電圧(V)
AC100~240V
接続
並列:不可、直列:不可
保存温度(℃)
-25~65
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて
力率
0.95以上
サンプリング周期
1ms
使用周囲湿度
25~85%(保存湿度25~90%)
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
漏れ電流(mA)
10以下
突入電流(A)
AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)。、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)
端子台
ねじ端子、スクリューレス端子
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
負荷変動
4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
起動時間(ms)
3000以下(定格入出力にて)
リーク電流(mA)
(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下
出力電圧可変範囲(%)
±10%(V.ADJにて)
出力リップルノイズ電圧
2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)
温度変動
0.05%/℃以下
出力保持時間
20ms以上(定格入出力にて)
不足電圧検出出力
フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN61000-3-2適合
雑音端子電圧
EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度
EN61204-3 ClassA適合
入力電圧範囲(V)
AC85~264
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
仕様
S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合
幅(mm)
97
寸法(mm)
38×97×129
高さ(mm)
127
奥行(mm)
38
定格電力(W)
50
出力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
2.2
入力電圧範囲(V)
AC85~AC264
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
135000
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷