オムロン led 表示 灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「オムロン led 表示 灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b接点 スイッチ」、「表示灯 AC200V」、「プッシュスイッチ B接点」などの商品も取り扱っております。
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様 有色発光 品名 表示灯 保護構造 IP40 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm) 12 使用周囲湿度 35~85%RH
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



材質 樹脂 品名 表示灯 保護構造 IP66 照光方式 LEDランプ 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
749 税込824
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)




胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様 有色発光 品名 表示灯 保護構造 IP40 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

omron(オムロン)表示灯 M22NP
材質 樹脂 品名 表示灯 保護構造 IP66 照光方式 LEDランプ 端子種別 プッシュインPlus端子台 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
749 税込824
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


品名 表示灯 保護構造 IP65 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 光源 LED 胴体形状 丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g) 約12 保護構造 IP40 周波数(kHz) (駆動)3±0.5 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB) TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性 1000h以上 耐電圧(V/min) AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造 IP40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造 IP40 照光方式 非照光 端子種別 はんだづけ端子 胴体形状 丸胴形(Φ12mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様 有色発光 品名 表示灯 保護構造 IP40 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)