- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- オリエンテープのおすすめ人気ランキング
オリエンテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「オリエンテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリエンテープNo.830」、「タフライトテープ」、「セキスイ オリエンテープ no.830」などの商品も取り扱っております。
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
150
引張強度(kg/10mm)
7.45
基材厚さ(mm)
0.06
粘着力(g/10mm)
245
タック(ボールNo.)
16
展開力(g/10mm)
122
主な用途
梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
73
展開力(N/10mm)
1.2
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途
梱包用
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
タック(ボールNo.)
30
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
150
引張強度(kg/10mm)
5.96
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(g/10mm)
241
タック(ボールNo.)
16
展開力(g/10mm)
112
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
2.36
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
1.1
特性
防湿性、防水性
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
98
粘着力(N/25mm)
>5
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)
146.40
タック(ボールNo.)
32
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.0
粘着力(N/10mm)
7.63
巻戻し力(N/10mm)
0.62
引張強度(N/25mm)
50
引張強度(N/10mm)
20.14
粘着力(N/25mm)
19
巻戻し力(N/25mm)
1.6
テープタイプ
手で切れる
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
テープタイプ
手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.25
引張強度(N/25mm)
79.5
引張強度(N/10mm)
68
粘着力(N/25mm)
7.9
巻戻し力(N/25mm)
12.8
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
150
引張強度(kg/10mm)
5.96
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(g/10mm)
241
タック(ボールNo.)
16
展開力(g/10mm)
112
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
2.36
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
1.1
特性
防湿性、防水性
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
用途重梱包
材質
ポリプロピレン
伸度(%)
162
基材厚さ(mm)
約0.028±0.002
タック(ボールNo.)
16
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.66
引張強度(N/10mm)
37.5
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4.0
巻戻し力(N/10mm)
0.067
引張強度(N/10mm)
19
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可