- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- オリオン ストーブのおすすめ人気ランキング
オリオン ストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新84件の「オリオン ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ストーブ」、「ヒーター ガード」、「ストーブ」などの商品も取り扱っております。
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)
40
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6605
質量(kg)
57
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
95/115
首振角度(°)
自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)
約187~219m2
暖房の目安(木造)
約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1143×514×971
燃焼持続時間(h)
10~13
熱出力
5段階
発熱量(kW/h)
28.1~38.8
1台
¥219,000
税込¥240,900
当日出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。
タンク容量(L)
40
トラスコ品番
494-0997
質量(kg)
55
電源(V)
単相100
燃焼方式
回転霧化方式
燃料消費量(L/h)
4.2~2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
86/99
熱出力(kw)
40.7~24.3(5段階)/h
燃焼持続時間(h)
15~16
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
982×1086×685
発熱量(kW/h)
24.3~40.7
1台
¥299,000
税込¥328,900
当日出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)
22
質量(kg)
21(油タンク空時)
種類
放射式直火型
定格電圧(V)
単相100
安全装置
対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.44
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)
温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃)
運転音(dB)
(50/60Hz)60/60
角度可変
上45°、下10°
周波数設定
要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])
14.1[12100]
燃焼持続時間(h)
15
サーキュレーター風量(m3/min)
(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
655×520×575
赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。5段階燃焼で運転音も静かです。
トラスコ品番
100-7888
質量(kg)
45
タンク容量(L)
40
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時66/69、燃焼時56/53
暖房の目安(コンクリート)
132畳(219m2)
暖房の目安(木造)
90畳(165m2)
本体寸法(mm)奥行
557
本体寸法(mm)高さ
888
発熱量(kW/h)
28.1~38.8(5段階)
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様
周波数切替不要
質量(kg)
27
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)
22
使用燃料
JIS1号灯油
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)
64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)
19.4(強)/15.1(弱)
角度可変
20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)
11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)
496×613×863
暖房の目安
坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。HRR480B-Sのスイング機能なしタイプです。
タンク容量(L)
40
トラスコ品番
494-0989
質量(kg)
52
電源(V)
単相100
燃焼方式
回転霧化方式
燃料消費量(L/h)
4.2~2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
82/96
熱出力(kw)
40.7~24.3(5段階)/h
燃焼持続時間(h)
15~16
発熱量(kW/h)
24.3~40.7
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
セット内容
収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス
トラスコ品番
491-5356
質量(kg)
13
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
トラスコ品番
462-6605
質量(kg)
57
タンク容量(L)
40
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時69/71、燃焼時95/115
暖房の目安(コンクリート)
132畳(219m2)
暖房の目安(木造)
90畳(165m2)
発熱量(kW/h)
28.1~38.8(5段階)
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
30
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6559
質量(kg)
33
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.0/2.1(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×892×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
29.2/20.0(強/弱)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
収納時、3段積みが可能です。
2P・3P兼用プラグ付コードです。
トラスコ品番
469-6581
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様
周波数切替必要
質量(kg)
55
定格電圧(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
712×605×1002
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)
4.23
ダクト径(Φmm)
420以上
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)
温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)
(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)
(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])
33.3[28600]
トラスコ品番
149-3532
セット内容
収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス
質量(kg)
12.5
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場
油タンク容量(L)
13
仕様
周波数切替必要
質量(kg)
(油タンク空時)14.5
定格電圧(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
496×244×643
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.73
ダクト径(Φmm)
204以上
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)
暖房の目安(木造)
温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)
運転音(dB)
(50Hz/60Hz)70/70
角度可変
(ルーバー角)上下各20°
熱風吹出し量(m3/min)
(50/60Hz)9/10
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)130/140、(燃焼時)110/120
燃焼持続時間(h)
8
熱出力(kW[kcal/h])
17[14500]
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
トラスコ品番
157-5428
適合本体
GHR240A1-G、GHR240A1-R
質量(kg)
11.5
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷