オルガノ 純水器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
92件の「オルガノ 純水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純水器」、「フィルター 0.1μm」、「ガスケット EPDM」などの商品も取り扱っております。
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6520 幅(mm) 131 質量(kg) 12 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品 給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番 1-1067-01 仕様 適応フィルタ:10 トラスコ品番 455-5325 材質 Φ109×305 最高使用圧力(MPa) 0.49(5.0kgf/cm2) 型番 PF-3 最高使用温度(℃) 40 材質(接液部) キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口 PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


採水量 150L/h 寸法(Φ×高さH)(mm) 約78×250 材質 PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) 質量(g) 約850 使用水温(℃) (通水)1~40
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 455-5163 セット内容 本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個 寸法(mm) 45×475×25 質量(kg) 1.5 アズワン品番 1-1067-12
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。 付属品 RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書 電源 単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売) 本体寸法(mm) 120×112×39 表示 液晶デジタル 機能 電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き 表示範囲 0~99.9μS/cm 警報機能 1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅 アズワン品番 1-3176-31 トラスコ品番 455-5333
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。
アズワン品番 1-3176-12
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。 適合ハウジングサイズ 10インチ 標準流量(L/h) 500~1000 寸法(Φ×mm) 70×250 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 80 材質(Oリング) EPDM(エチレンプロピレンゴム) 材質(ガスケット) EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。 適合ハウジングサイズ 10インチ 標準流量(L/h) 500~1000 寸法(Φ×mm) 70×252 仕様 除去率:99.999% 材質 (ろ材)ポリスルホン。(サポート材)ポリエステル。(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)。(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 耐熱温度(℃) 70
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6511 幅(mm) 131 質量(kg) 10 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます
1式
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別 触媒用イオン交換樹脂 イオン H+形 母体構造 スチレン系 官能基 -SO3H
1個(200g)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個(500mL)
26,980 税込29,678
9日以内出荷