オレゴン フレキシブルブレードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「オレゴン フレキシブルブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブレード」、「生分解性ナイロンコード」、「オレゴンナイロンコード」などの商品も取り扱っております。
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
付属品 フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ 4本 排気量(cc) 40以上推奨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状 スターライン(星型形) タイプ ドーナッツ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
長さ(cm) 26
1個(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合 巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0m セット内容 テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター 直径(Φmm) 130 排気量(cc) 33以上推奨
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
長さ(cm) 26
1パック(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。 簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。 スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。 ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。 上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm) 53~62 EN規格 EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3 (28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。
機能 耐滑 材質(先芯) 鋼鉄 クラス 3(28m/s) EN規格 381-5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)