オンライン用ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「オンライン用ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「女優ライト」、「ノートパソコン ライト」、「usbカメラ ライト付き」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源 バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約116×10×72 光源 LED 96個 色温度 3000-6500K 点灯時間 約40分~10時間 (連続)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様 照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm) 約165 段数 スタンド:6 電源 USB給電 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 縮長(m) スタンド:0.23 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 48 伸長(m) スタンド:0.72 総質量(kg) 約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他 入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m) 約1.0(リモコン除く) コネクタ形状 電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V) 5 対応機種 幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166 色温度(K) 2800~6700 定格入力電流(A) 1.4 固定方法 クリップ 寿命 発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間 1年 定格入力電力 7W 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 65-0309-31 明るさ(Lm) 理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個) 28+28 調光方式 10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra) 93~96 発光パターン 広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
ノートパソコンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。
電源 バッテリー850mAh 光源 LED 72個 色温度 3000-8500K
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

Web会議やオンライン飲み会などの自撮りや物撮りに便利なセルフライトです。 被写体や表情をパッと明るくキレイに撮影できます。メイクアップの時にも活躍します。 暖色・白色・ミックスの3種類の光源モードを搭載。 スタンドは収束してハンディータイプの自撮り棒に変形可能です。 リモコン付きで操作性も抜群、インカメラ・アウトカメラ両用でSNS用の撮影にぴったりです。
用途ライティングに。 質量(g) 395 電源 USB給電式:入力DC5V/2Aまで 直径(Φcm) リングライト:26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約310×265×390 LED 3色:暖色、白色、ミックスカラー 明るさ 10段階調整
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他 入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品 取扱説明書、ミニ三脚 ブラック 質量(g) 約512(三脚他を含む) ケーブル長(m) 約1.5(リモコン除く) コネクタ形状 電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V) 5 対応機種 幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 全体(三脚開いたとき):約260×約170×約430/全体(三脚閉じたとき):約260×約43×約472/リングライト:約260×約19×約266 色温度(K) 2800~6700 定格入力電流(A) 2.0 固定方法 三脚穴(1/4インチ) 寿命 発光時間28000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間 1年 定格入力電力 10W 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 65-0309-33 明るさ(Lm) 理論値:約95~1100、全光束:約35~300 ※積分球による全光束値 LED使用数(個) 48+48 調光方式 10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra) 93~96 発光パターン 広域発光(点灯)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様 照明調整:10段階 質量(g) 約130 外形寸法(mm) 約165 ねじ 1/4インチネジ対応 電源 USB給電(5V/2A) 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 72
1個
929 税込1,022
当日出荷

サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×592
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容 ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書 寸法(mm) 三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高) 質量(g) 465(付属品含む) 定格電圧(V) DC 5(USB TypeA) 定格電流(A) 2.5 取付用ねじ穴 1/4インチネジ 対応幅(mm) 56~84のスマートフォン 色温度 3段階(3000K~6000K) アズワン品番 64-9507-26 寸法(外径×厚さ)(mm) ライト:260(内径200)×35 LED使用数(個) 120 光量調節(%) 10段階
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g) 約135 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm) 約40-220 定格入力電圧(V) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×約26×約91 連続使用時間 約2時間~10時間 色温度(K) 3000-6500 定格入力電流(A) 1 固定方法 アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命 発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年間 充電池タイプ 充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 2000 LED使用数(個) 20+20 調光方式 5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数 500回 動作温度範囲(℃) 0~40 入力電力(W) 5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品 固定用スチールネジ3本 質量(g) 約200 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 1.2 定格電流(A) 1 取付穴径(Φmm) 30~65 取付け方法 3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 97×59×32 光色 白色 調光方式 調光可能 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
寸法(cm) 約65(スティック) サイズ(inch) 6(LEDライト/外形165mm) LED使用数(個) 48 調光方式 10段階 照射モード 白色/暖色/MIX色 色温度(K) 3000~6000 出力(W) 6 電源 USB給電 ケーブル長(cm) 約125 質量(g) 270
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g) (約)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×54×10 対応機種 TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×85×24(クリップ) サイズ(inch) 6(LEDライト/外形165mm) LED使用数(個) 48 調光方式 10段階 照射モード 白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作) 色温度(K) 2700~7000 明るさ(Lm) 最大850 使用電源 USB給電DC5V/2A 出力(W) 8.8 ケーブル長(cm) 140 厚さ(mm) 25(クリップ挟み幅) 質量(g) 約180
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品 ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質 ABS 質量(g) (約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm) (約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W) 9.5 平均演色評価数(Ra) 96(最大) 色温度(K) 約2750/5000/9000 光色 電球色/白色/昼光色 LED使用数(個) 66(交換不可) 定格入力 5V/2A(USBより給電) 取扱説明書 (1.63MB) 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。 自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。 暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。 ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。 手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質 シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC 長さ(cm) 電源ケーブル:160 脚長さ(mm) 三脚:130 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.82MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番 65-2186-92
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品 交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚 寸法(mm) 約192×128×20 質量(g) 約210 入力 USB5V/2A 色調 昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K ケーブル長(cm) 約180(コントローラー含む) LED使用数(個) 160灯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷