- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- ベッド・寝具
- オーダーメイドのおすすめ人気ランキング
オーダーメイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,373件の「オーダーメイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーダーメイドダンボール」、「ブルーシート 6m」、「オーダーブルーシート」などの商品も取り扱っております。
座る方の体格差を問わず、体を優しく包み込むシルエットはオーダーメイド的な快適性を実現します。4段階の位置で背もたれ角度が固定できます。レバーを引いて背にもたれる背と座が前傾姿勢になり、下に押してもたれると通常姿勢に戻ります。
仕様
背座前傾チルト機構、座前後スライド機構
幅(mm)
681
質量(kg)
55
高さ(mm)
1005~1100
張地
布張り(メッシュ)
背もたれ
4段固定
肘掛
無
調整方法
ガス圧上下調節、ロッキング強弱調節
座幅(mm)
500
座奥行(mm)
490
ランバーサポート
有
頭をのせた瞬間の心地よさにこだわりぬいた3D立体無重力まくら。ふわふわの柔らかさと反発力を共存。まくら内部40個のブロックカット構造で、枕に圧力がかかると内部のブロックが圧力方向に適度に沈むことで圧力を分散。仰向け・横向き・うつ伏せなど寝姿勢や、体系などによって変化する枕にかかる圧力を、ブロックが受け沈み込むため、あらゆる寝姿勢にあわせたまるで「オーダーメイド」のような快適さです。表と裏で異なる硬さをもつリバーシブル構造です。また、中央に3つある大きな穴が枕のワイドを貫通するようにデザインされており、睡眠中にこもる熱を逃がす仕組み。質の良い睡眠をサポートします。
仕様
適応ガイド:仰向け寝が多い方:身長175cm以上、横向きが多い方:身長165~175cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×37×10.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。
形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。
サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。
1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
長さ(mm)
300~1000
サービス分類
オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。
厚さ
#3000
色
ブルー
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
材質(ハトメ)
アルミ
サービス分類
オーダー・加工
種別
店舗
文字
のぼり オーダーメイド まくら 寝具 心地よい眠りの時間を・・・
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
頭をのせた瞬間の心地よさにこだわりぬいた3D立体無重力まくら。ふわふわの柔らかさと反発力を共存。まくら内部40個のブロックカット構造で、枕に圧力がかかると内部のブロックが圧力方向に適度に沈むことで圧力を分散。仰向け・横向き・うつ伏せなど寝姿勢や、体系などによって変化する枕にかかる圧力を、ブロックが受け沈み込むため、あらゆる寝姿勢にあわせたまるで「オーダーメイド」のような快適さです。表と裏で異なる硬さをもつリバーシブル構造です。また、中央に3つある大きな穴が枕のワイドを貫通するようにデザインされており、睡眠中にこもる熱を逃がす仕組み。質の良い睡眠をサポートします。
仕様
適応ガイド:身長155cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×37×7.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面開口扉なし+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。一面が開いており、荷物の出し入れを簡単に行うことが可能です。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様
1面開口+3面パネル
材質
フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプ
パレット分離(置くだけ簡単組み立て)
内寸奥行(mm)
(ボックス)1065
内寸幅(mm)
(ボックス)1065
フレーム色
シルバー
本体寸法(mm)奥行
1120
色(パネル)
グリーン
適応
1100×1100mm樹脂パレット
耐荷重(t)
(静止)1
本体幅(mm)
1120
頭をのせた瞬間の心地よさにこだわりぬいた3D立体無重力まくら。ふわふわの柔らかさと反発力を共存。まくら内部40個のブロックカット構造で、枕に圧力がかかると内部のブロックが圧力方向に適度に沈むことで圧力を分散。仰向け・横向き・うつ伏せなど寝姿勢や、体系などによって変化する枕にかかる圧力を、ブロックが受け沈み込むため、あらゆる寝姿勢にあわせたまるで「オーダーメイド」のような快適さです。表と裏で異なる硬さをもつリバーシブル構造です。また、中央に3つある大きな穴が枕のワイドを貫通するようにデザインされており、睡眠中にこもる熱を逃がす仕組み。質の良い睡眠をサポートします。
仕様
適応ガイド:仰向け寝が多い方:身長160~174cm以上、横向きが多い方:身長155~164cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×37×9
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様
周囲ロープ:あり/なし選択可
材質
ポリエチレン
色
グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ
ゴルフネット
規格
440T/36本
幅(cm)
50~2000(1cm単位)
長さ(cm)
50~2000(1cm単位)
網目
無結節
糸径(Φmm)
1.85
目合い
25mm
サービス分類
オーダー・加工
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様
周囲ロープ:あり/なし選択可
材質
ポリエチレン
色
グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック
タイプ
防鳥
規格
440T/20本
幅(cm)
50~2000(1cm単位)
長さ(cm)
50~2000(1cm単位)
網目
無結節
糸径(Φmm)
1.4
目合い
18mm
サービス分類
オーダー・加工
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面開口扉なし+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。一面が開いており、荷物の出し入れを簡単に行うことが可能です。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様
1面開口+3面パネル
材質
フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプ
パレット分離(置くだけ簡単組み立て)
内寸奥行(mm)
(ボックス)1065
内寸幅(mm)
(ボックス)1065
フレーム色
シルバー
本体寸法(mm)奥行
1120
色(パネル)
ブルー
適応
1100×1100mm樹脂パレット
耐荷重(t)
(静止)1
本体幅(mm)
1120
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位でサイズ及び色(5色から)の指定ができる国産オーダーメイドシートです。周囲加工、ハトメ加工を含みます。 。ハトメピッチは、90cmピッチ若しくは均等割りです。寸法の精度は概ね±3%です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な際
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン
質量(g/m2)
153
引裂強度(N)
縦150×横100
シート厚さ(mm)
0.25
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(mm)
12
引張強度(N/5cm)
縦665×横575
サービス分類
オーダー・加工
快眠姿勢へ導きオーダーメイドのような寝心地!。3種類の中材が頭と首を優しく支えて、正しい寝姿勢をサポートする快眠まくらです。1.快眠のヒミツは3種類の中材:低反発ウレタンチップ、粒綿、ストローチップ。2.頭をしっかりと支えるくぼみ:頭から背筋をまっすぐ保つ。3.サイドクッションで肩への負担軽減。4.出し入れできるストローチップで首の高さを調節。5.1年中使えるリバーシブルカバー。睡眠健康指導士監修 小林 達也氏。丸洗いOK!(ネット使用)※まくらカバーのみ
質量(g)
(約)735
混率(%)
まくらカバー:(ニット部)ポリエステル70・レーヨン30、(クール部)ナイロン90・ポリウレタン10、(メッシュ部)ポリエステル100
高さ(cm)
11
反発度
低反発
材質(中材)
ポリウレタン樹脂・ポリエステル・ポリエチレン樹脂
寸法(縦×横)(cm)
39×54
材質(側地)
(ニット部)ポリエステル70%・レーヨン30%
1個
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状
Z型
穴数
2
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状
Z型
穴数
0
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
ポリエステル化粧合板
形状
平板・平プレート
色
白
板厚(mm)
2.5
穴数
1
寸法LA(mm)
100~2200
寸法WA(mm)
100~1200
材種
その他木材
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
洋菓子店様用のケーキのオーダーシートです。ご要望の多かった備考欄のサイズを大きめにするなど、使いやすさにこだわりました。
仕様
50組/3枚複写式タイプ
材質
紙
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×180