- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- オーディオ ボックスのおすすめ人気ランキング
オーディオ ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新503件の「オーディオ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2din ボックス」、「1DIN ケース」、「汎用1DINポケット」などの商品も取り扱っております。
空いているスペースを有効に活用できます。
小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品
タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ
材質
本体:ABS
サイズ
約W172XD126XH49mm
タイプ
ノーマルタイプ(汎用)
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。
オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。
ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ
汎用
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。
左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。
タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様
1DINBOX取付・10インチクラス
寸法(mm)
【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで
色
ブラック
耐荷重(kg)
0.5以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品
すき間埋用スポンジテープ
色
ブラック
タイプ
引出しタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様
1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電
色
ブラック
許容電流(A)
(最大出力)2.4
コード長さ(cm)
約40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時に
メーカー
ニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等
タイプ
2DINワイド仕様車
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品
金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
取り付け可能:200×15
取付場所
ダッシュボード
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タブレットPCインストールキットは、30アルファード・ヴェルファイアの車内でiPad miniを快適に利用するためのメインユニットを内蔵したタブレットホルダーです。
スピーカーやステアリングリモコンがそのまま利用できるだけでなくBluetoothユニットとマイクでハンズフリー通話にも対応しています。
これをインストールすれば、ドライブの楽しさがもっと広がります。
用途iPad mini 1-4モデル用ホルダー(メインユニット付属)
付属品
取扱説明書・取付説明書・取付部品類(電源コード・アジャストシート・タッピングビス)・保証書
対応機種
iPad mini 1-4モデル(7.9インチ)
接続ケーブル
Apple MFI認証品を使用
保証期間
1年
適合車種
30系アルファード / 30系ヴェルファイア 専用
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等)
各種取付基台対応。
質量(g)
約120
耐荷重(g)
500以下
対応寸法(mm)
高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷