- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- オーディオケーブル 延長のおすすめ人気ランキング
オーディオケーブル 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新333件の「オーディオケーブル 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオ延長ケーブル」、「ミニピンジャック」、「コード ジャック」などの商品も取り扱っております。
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種
3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
色
ブラック
コネクタ形状
3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状
ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種
ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)
3
コネクタ形状
3.5Φ ステレオミニプラグ(L型) - 3.5Φ ステレオミニジャック
コード
OFC線
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
3.5mm パソコンやオーディオ機器とオーディオ機器を接続する延長ケーブル
仕様
ミニピン Φ3.5
形状
オスーメス3.5mm
色
ブラック
ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状
3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック
色
ブラック
仕上
金メッキ
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)
1
コード
OFC線
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用
ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
1本(1m)
¥289
税込¥318
当日出荷
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状
Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
仕様
99.5%高純度OFC
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド
95%編組シールド
メッキ
金メッキプラグ
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル。ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
適合機種
ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器
コネクタ形状
3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)
プラグ
金メッキプラグ
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様
ミニピン Φ3.5
形状
オスーオス(ストレート型)3.5mm
色
ブラック
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)
金メッキ
環境
EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色
ブラック
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器
コネクタ形状
Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9